- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ワイヤーループプライヤーのおすすめ人気ランキング
ワイヤーループプライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新98件の「ワイヤーループプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「割りピン 工具」、「ワイヤー曲げツール」、「ステンレス 線 曲げ ペンチ」などの商品も取り扱っております。
線材の丸め加工がカンタンにできます。
3段階の先端で自由自在。
高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ全長(mm)112質量(g)70材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業にサイズ(mm)110材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)110質量(g)55寸法A(mm)110寸法D(mm)6寸法B(mm)15.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,188税込¥3,507
当日出荷
針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に全長(mm)110トラスコ品番859-2319材質アルミ色ブルー線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
¥439税込¥483
当日出荷
ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)163質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
つかみ面は滑らかです。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
ダイトウブクワイヤーループプライヤー
*本体の先端が3サイズ(Φ約3.0mm・Φ約4.0mm・Φ約5.0mm)になっているので、用途に合わせてリングを作ることができます。 *線材カットに *ルアーのラインアイ、フックアイ作りに *ヤエン作りに *天秤作りに
用途*ステンレス線材を使用して自作ルアー、ヤエン、天秤製作に便利です。 *ルアーのラインアイ、フックアイ、ヤエンのラセン状部分、天秤の環等を簡単に作ることができます。材質ステンレス全長(mm)175線径(Φmm)最大Φ1.2以下
1個
¥2,598税込¥2,858
欠品中
ParkTool(パークツール)インナーワイヤープライヤー
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。
ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。
使用感の良いクッショングリップを採用しています。
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)140先端形状ラウンドノーズ
Φ3とΦ5の左右非対称設計のつかみ部が特長のストレートタイプ丸ペンチ!複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工等に便利なプロ仕様設計!/複雑なカーブの作成やフラットワイヤーの丸め加工に最適な掴み部の幅がアシンメトリーの小型精密丸ペンチです。
用途複雑なカーブの作成やワイヤーの丸め加工に長さ(mm)120質量(g)72呼び寸法(mm)120
1本
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
一工程で足曲げと切断が同時に行えます。
加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。トラスコ品番135-4729全長(mm)152質量(g)100最大切断径(Φmm)1.0
1個
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
線材の丸め加工に。高級グリップは使い心地抜群。ベストセラー丸ペンチです。
呼び寸法(mm)120トラスコ品番828-3810材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。全長(mm)145トラスコ品番368-8194材質SCM440H質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど。(トランジスター)TO-92タイプトラスコ品番816-3268色オレンジ材質(本体)ABSピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可)太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
1個
¥899税込¥989
当日出荷
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。寸法(mm)10~13質量(g)2620
1本
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
鉄筋を曲げる作業に最適です。鉄筋の曲げ加工が出来ます。
用途鉄筋の曲げ作業。仕様鉄筋用
難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6560材質クロムバナジウム鋼全長(mm)157質量(g)100寸法H(mm)2先端先細硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)157切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95寸法I(mm)20寸法G(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0バネ有り
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷












![140mm[グリップ付]ラウンドノーズプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06154757-180824-02.jpg)