- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ワイヤー収納のおすすめ人気ランキング
ワイヤー収納のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新689件の「ワイヤー収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン 収納 トラック」、「単管フック」、「丸棒 ラック」などの商品も取り扱っております。
玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。
クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
ヘルメット、ロール、工具などフックハンガーに掛けて収納できます。キャスター付で移動も楽々!
ハンガーバーは25mmピッチで段替えが可能です。
キャスター100Φゴム車(ストッパー付2個)色(本体)アイボリー
ユニットワイヤーハンガー
付属品クランプ金具×2溶接トラスコ品番739-6015寸法(mm)130×1200材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(kg)3
1台
¥8,998税込¥9,898
5日以内出荷
日本ファイリングNF バーラック単式1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。高さ(mm)2308奥行(mm)640間口(mm)1054材質スチール材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)表面処理水溶性塗料電着塗装アーム数6(ベース共)
サカエスライドバーラック
長尺物の保管に最適です。
保管物の長さに合わせて、ワイドは調整が可能です。
不要時は折りたたんで収納できます。
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン仕様組立式、アーム部:角パイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エスコ75mm シングルフック
エスコ品番EA661CE-75材質フック:スチール、ベース:プラスチックフック全長(mm)75
1袋(5本)
¥1,560税込¥1,716
当日出荷
組み立て自在のノックダウン方式なので、使用しないときには、コンパクトに収納が可能です。軽量の長尺物の管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量長尺物の収納保管を必要とする場所に。高さ(mm)1547間口(mm)1500均等積載量(kg/段)25棚段数(段)8色ネオグレー奥行(mm)600仕様Φ125mm自在キャスター2個、自在キャスターストッパー2個付トラスコ品番502-3718種別組立式材質スチール(SPHC、STK)質量(kg)30最大積載量(kg)200組立時間1人30分
1セット
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
つくし工房プロテクターラック(組立式)
材質スチール+ポリプロピレン質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700×460×1465掛数(個)12
1台
¥60,980税込¥67,078
翌々日出荷
日本ファイリングNF バーラック単式2連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。高さ(mm)2308間口(mm)1954材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
ムラテックKDSスライドバーラック
重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に高さ(mm)2020奥行(mm)960セット内容アンカーボルト付き、ライナー付き材質スチール
TRUSCOライトビンラック用棚板付フレーム
仕様組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個トラスコ品番393-2931材質スチール質量(kg)16.5高さ(mm)985奥行(mm)430間口(mm)900段数6最大積載量(kg)80外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×985
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
ヘルメットの形状に関係なく簡単に整理・収納ができます。(壁面木ネジ取付式)
連結して使えるヘルメットハンガーです。
名札シールがついています。
ヘルメットの下に、作業着や安全帯、帽子や小物などを掛けられるフック付きで便利!
用途ヘルメットの収納に。材質ポリアセタール樹脂
大阪製罐OS ボビンラック
ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。
丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!色ライトグレー色(本体)ライトグレー最大積載量(kg/台)100仕様ニッパー入れ付トラスコ品番818-8336セット内容丸パイプ4本材質本体:スチール、車輪:ウレタン質量(kg)24高さ(mm)1321奥行(mm)604間口(mm)970間口W×奥行D×高さH(mm)970×604×1321キャスター自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個パイプ径(Φmm)丸メッキ/22.2(4本付)組立時間(目安)1人60分
1台
¥109,800税込¥120,780
4日以内出荷
トラック用タイヤチェーン吊り
材質SS400表面処理ユニクロメッキ
日本ファイリングNF バーラック単式増結1連
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。仕様増結タイプ単式高さ(mm)2308材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)間口(mm)900