ワイヤー当て物のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
104件の「ワイヤー当て物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛けワイヤー保護」、「やわら」、「角あて」などの商品も取り扱っております。
ワイヤーロープスリング用コーナーパッド TRUSCOランキング1位
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

補強パッド(マジックテープ脱着タイプ) テザックランキング2位
マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOランキング3位
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロンオレンジ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

保護コーナーパッド・角あて 近江屋ロープランキング4位
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ! ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に! 表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
グリーン/オレンジ
1個
8,498税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミ角当て コンドーテックランキング5位
コンドーテックアルミ角当て
特殊合金を使っているので軽量で、使い勝手のよい大きさです。 また、砕ける事がないので安全です。 永久磁石を使用していますので、玉掛の為の人員が少人数ですみ、合理的です。
仕様特殊合金性マグネット付質量(kg)1
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。耐候性・耐摩耗性に優れています。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質合成ゴム
1本
2,898税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ワイヤ・ロープで荷物にキズをつけたくない作業に。溝付ゴムのためワイヤが横ズレしにくい。ゴムのために相手にキズを付けにくい
材質ラバー寸法(mm)300×60×20質量(g)330
1箱(2個)
1,998税込2,198
当日出荷

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。
用途梱包商品のエッジプロテクターとして材質スチール長さ(mm)157幅(mm)123厚さ(mm)2高さ(mm)123質量(g)510適合ベルト幅(mm)36.8
1個
609税込670
当日出荷

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質PP質量(g)220(1セット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×133×134
1セット(2個)
719税込791
当日出荷

摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。タイプ筒状材質ナイロン
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

イーグルクランプマット
つり荷の角によるワイヤーやスリングベルトの損傷や切断を防止 ワイヤーやチェーンによるつり荷の損傷を防ぐ 着脱が簡単なマグネット付き 堅固で耐久性のある鋼板製 湾曲するつり荷にも使用可能
用途鋼材・鉄鋼構造物運搬用のつり具保護最大使用荷重(t)2.5
1個
41,980税込46,178
5日以内出荷

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き
ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。 マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
1個
29,980税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。仕様ヒットテープ材質ナイロン原糸。ヒットテープ
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角のあるものに使用する場合、ベルトの保護に活躍します。
用途ラッシングベルト用標準長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ワイヤーコーナーパッド(可動式)
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
1個
56,980税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護全長(mm)300材質高強力ポリエステル原着糸タイプマジック製
1本
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ベルトを荷物のカドで痛めないように締められます。ベルト幅50mmまで対応。固定用釘穴あり
材質スチール
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大洋製器工業エッヂプロテクター
スリング保護用角当 マグネット式。特殊なアルミ合金を使用していますので軽く小型で強力です。スリングを傷めることが少なく事故を防ぐとともにスリングの摩耗も防ぎます。永久磁石付きなので金属にくっつき作業の手間が省けます。
用途土木、建築の現場や各種工場などで鋼材を吊るときの保護具として使用。材質アルミ合金長さ(mm)125高さ(mm)62
1個
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途ワイヤロープや荷物の保護に。材質ビニール
1本
1,598税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)