- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- ワンケーブルカメラのおすすめ人気ランキング
ワンケーブルカメラのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新113件の「ワンケーブルカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネットワークビデオレコーダー」、「超広角 カメラ」、「有線 カメラ」などの商品も取り扱っております。
265万画素EX-SDI屋外防滴仕様の赤外線ワンケーブルカメラ
映像と電源をケーブル一本で伝送可能なワンケーブルタイプ
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください
質量(kg)
約1.36
電源
1CHタイプ:WTW-LHRP1001D。4CHタイプ:WTW-LHRP1004。8CHタイプ:WTW-LHRP1008
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×100×167(※取付金具含まず)
信号形式
EX-SDI
レンズサイズ(mm)
2.8~12
解像度
【録画】265万画素、【映像出力】1920×1080(1080P)
保証期間
1年
使用場所
屋外
LED使用数(個)
850nm特殊大型赤外線LED:8
防水性
あり
音声
無
動作距離(m)
赤外線監視可能:約25
画角
約28~100度
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。
用途ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適
質量(g)
125/送受信機ペア(電源アダプタ除く)
信号形式
対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD
機能
ビデオ信号電源重畳ユニット
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
89×29×22(BNCコネクタ含む)
材質(カバー)
ABS
コネクタ
ビデオ信号:BNC
ケーブル長(mm)
150 (BNCコネクタ含む)
伝送距離(m)
100
動作温度範囲(℃)
-10~55
電源ユニット
DC 24V 1A / ACアダプタ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
形状
防水型
質量(g)
約320
電源(V)
DC12 400mA(最大)
レンズ径(Φmm)
3.6
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角
(水平)約88°
撮像素子
1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
RoHS指令(10物質対応)
対応
補正機能
(逆光補正)BLC/HSBLC
防水保護等級
IP66防噴流型(本体のみ)
照射距離(m)
(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質
プラスチック製ドームカバー+金属
形状
ドーム型
質量(kg)
0.34
外形寸法(mm)
122×88.9
電源(V)
DC12
消費電力(W)
5.2
レンズ
バリフォーカルレンズ
制御
IRオン/オフ:オート
保護等級
IP67、IK10
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度
95%未満
視野角
水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125°
焦点距離(mm)
2.7~12
S/N比
最大65dB
ホワイトバランス
オート、マニュアル
保管温度(℃)
-30~+60
使用場所
屋外、屋内
シャッタースピード
1/30秒~1/100000秒
各種認証
EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)
0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)
30(IR)
動作温度範囲(℃)
-30~+60
走査方式
プログレッシブ
イメージセンサー
2MP CMOS
ゲインコントロール
オート、マニュアル
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
材質
プラスチック製ドームカバー+金属
形状
バレット型
質量(kg)
0.35
外形寸法(mm)
166.6×69.7×70.0
電源(V)
DC12、POC
消費電力(W)
2.8
レンズ
固定焦点
制御
IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級
IP67
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR
相対湿度
95%未満
視野角
水平~101°×垂直~54°×対角~119°
焦点距離(mm)
2.8
S/N比
最大65dB
ホワイトバランス
オート、マニュアル
保管温度(℃)
-40~+60
使用場所
屋外、屋内
シャッタースピード
1/30秒~1/100000秒
各種認証
CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
最低被写体照度(Lux)
0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン
照射距離(m)
30(IR)
動作温度範囲(℃)
-40~+60
走査方式
プログレッシブ
イメージセンサー
2MP CMOS
ゲインコントロール
オート、マニュアル
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
付属品
マウス、ビス、HDDケーブル
色
ブラック
消費電力(W)
NVR: <5.3 (HDD非搭載時)/PoE: 最大25.5/ポート(総合50W)
電源
DC48V/1.25A
本体質量(g)
1600(HDDは除く)
対応OS
iOS/Android
人数
接続ユーザー数:最大128人
機能
カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画。ネットワーク機能:HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP,DHCP, DNS, IP Filter, DDNS,IP Search(Support DahuaIP camera, DVR, NVS and etc.)
インターフェース
USB2.0×2
解像度
録画解像度:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc.、表示解像度:HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024,1280×720/VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
インターバル
録画インターバル:前録画:1 ~ 30秒/後録画:10 ~ 300秒
トリガー
録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/FTP/スナップショットブザー/ポップアップ表示
表示モード
単画面/4分割画面
モード
手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性
ONVIF 2.4, SDK, CGI
端子
ネットワーク端子:1 RJ-45 port (10/100Mbps)
使用条件
[動作条件]-10~55℃/86~106kPa、[ストレージ条件]-20~70℃/0~90%RH
再生時機能
再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OS
Embedded LINUX
プロセッサー
Dual-core embedded processor
出力端子
HDMI×1/VGA×1
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像圧縮方式
H.265/H.264
音声入力
1
音声出力
1、RCA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×47.6×224.9
映像入力
IP:4入力
2MP CMOS
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
True WDR/最大 120dB
POC
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
形状
BOX型
寸法(mm)
69.2×57.3×148.7
質量(g)
約520
消費電力(W)
最大7
電源
DC12V±15%/POC
解像度
1944(H)×1092(V)
イメージセンサー
2MP CMOS
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
材質
プラスチック製ドームカバー+金属
形状
バレット型
電源(V)
DC12、POC
レンズ
バリフォーカルレンズ
保護等級
IP67
相対湿度
95%未満
S/N比
最大65dB
ホワイトバランス
オート、マニュアル
保管温度(℃)
-30~+60
使用場所
屋外、屋内
シャッタースピード
1/30秒~1/100000秒
動作温度範囲(℃)
-30~+60
走査方式
プログレッシブ
ゲインコントロール
オート、マニュアル
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。
背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所
屋外対応
防水性
IP66(本体のみ)
仕様
WDR:D-WDR
付属品
OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)
DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)
約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×153×62
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)
(最大)約500
レンズサイズ(mm)
2.5
視野角
水平:約130°
S/N比
50dB以上(AGC OFF)
撮像素子
1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランス
ATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム
ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
シャッタースピード
1/30秒~1/500000秒
補正機能
【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)
0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離
約20(LED24個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)
-10~40
映像出力
BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(400g)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
500万画素AHDシリーズの夜間監視対応、赤外線モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高め、故障や性能不足がないよおう設計しています。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2592×1944(1944P)の解像度で映像出力。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。36個の赤外線LEDを搭載し、約23mの照射が可能。広角よりの監視に最適な3.6mmボードレンズを採用。本機に対応したUTC機能搭載の録画機でカメラ設定が可能
仕様
赤外線掃射距離:約23m
質量(g)
約386※取付金具含まず
電源(V)
DC12
規格
信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×72×110 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)
搭載:3.6
解像度
映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間
1年
LED
Φ5mm850nm赤外線LED36個
音声
無
画角
水平角度約80度
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
形状
BOX型
電源(V)
DC12 200mA(最大)
レンズ径(Φmm)
2.8~12mm
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角
(水平)約77~21°
撮像素子
1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
大容量スイッチング電源ユニット。DC12V出力最大5Aの大容量タイプ。カメラ10台接続用ターミナル搭載。電源ON時のLED表示付。PSE安全規格取得品。ACアウトレットを2系統搭載
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。
同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時)
映像信号、RS-485信号、電源を伝送。
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品
取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個
質量(g)
約80
使用温度範囲(℃)
-10~50(結露なきこと)
消費電力(W)
2(カメラ非接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×27×68
電源(AC V)
DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)
動作表示灯
赤色LED:通電時、黄色LED:通信時
通信機能
RS-485重畳伝送対応(Pelco-D)
設置場所
屋内
最大出力電力(W)
同軸重畳出力電力:12
伝送距離(m)
カメラ-本機間:400(5C-FB)
映像出力
HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ)
映像入力
専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。
TVIPoC カメラに電源供給
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×242×45
インターフェース
入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース
内蔵カメラ
Hikvision PoC カメラ
防水保護等級
なし
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)
10×4(電源・信号一体型)
機能
赤外線
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として
使用場所
屋外
付属品
ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)
約75×65×120
質量(g)
約290
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー
CMOS
有効画素数
25万
総画素数
27万
出力信号
NTSC
コネクタ
BNCプラグ
最低被写体照度(Lux)
0(赤外線LED対応時)
赤外線投光距離
約30m
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
AHDカメラ用ペアケーブル
映像・電源 延長ケーブル
アナログ・AHDカメラ対応
映像 BNCP端子対応
Φ2.1電源DCソケット
対応機種
AHD/CVI/TVI/アナログ
コネクタ
【映像】BNCP端子(HD-SDI両端)、【電源】Φ2.1DCプラグ(カメラ側)、Φ2.1DCジャック(DVR側)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
電源
DC12V/1A(ACアダプター使用)
検知方式
感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)
-10~50
映像出力
HDMI/VGA
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
仕様
【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容
カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)
10(電源・信号一体型)
機能
防水機能、赤外線
画面サイズ
4.3インチ
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質
プラスチック製ドームカバー+金属
形状
ドーム型
外形寸法(mm)
81×109.9
電源(V)
DC12、POC
レンズ
固定焦点
制御
IRオン/オフ:オート/マニュアル
保護等級
IP67、IK10
相対湿度
95%未満
焦点距離(mm)
2.8
S/N比
56dB以上
互換性
ONVIF
ホワイトバランス
オート
保管温度(℃)
-40~+60
使用場所
屋外、屋内
シャッタースピード
1/3秒~1/100000秒
照射距離(m)
30(IR)
動作温度範囲(℃)
-40~+60
走査方式
プログレッシブ
ゲインコントロール
オート、マニュアル
ストレージ
FTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS