ワンプッシュ定量ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
93件の「ワンプッシュ定量ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酒 ディスペンサー」、「液体 計量器」、「ワンプッシュ容器」などの商品も取り扱っております。
コールドマスター コンジメントポンプ Carlisle(カーライル)ランキング1位
ケチャップ、マヨネーズ、マスタードその他のソースに使用できます。
全長(mm)260TKG品番9-1724-0701TKG品番(2017)6-1468-0801
1個
3,098税込3,408
3日以内出荷

ポンプディスペンサー 人押し君(30mL) 驍品ランキング2位
大容量ボトルに最適!。ノズルを引き上げて下せば、1プッシュでおよそ30mL抽出できます。お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。
全長(mm)430
1個
799税込879
当日出荷

さじかげん TKGランキング3位
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。 軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)62×196
1個
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡易定量ディスペンサー サンプラテックランキング4位
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。 ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。 小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。 計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
7,998税込8,798
当日出荷

さじかげんL 台和ランキング5位
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン容量(mL)600質量(g)99寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
1個
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 チャッキリ
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15材質18-8ステンレス
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

希釈に必要な洗剤の原液を正確に吐出することができるプッシュポンプです。
用途CXS社の2Lもしくは5L容器に入った希釈洗剤類をご使用のユーザー様
1箱(6本)
5,998税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テーブルクラフトエコノミーポンプ
ケチャップ、マスタード、バーベキューソース、 トッピング(バニラ、チョコ、ストロベリー)等、液体状のソースポンプです。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。
材質プラスチック全長(mm)300TKG品番9-0520-0601TKG品番(2017)6-0464-0801
1個
1,998税込2,198
当日出荷

押しやすいデザインで幅広い用途で使用出来ます。規定の量が吐出出来ます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS)寸法(mm)ねじ谷:24.4危険物の類別非危険物チューブ長さ(mm)150ねじ部Φ28.0mm
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量タイプなので、片手で素早いピペッティング操作が可能です。 微量調節ダイヤルで吸引、分注のコントロールが自在にできます。 ガラス製、プラスチック製のピペットに装着できます。 分解洗浄が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)171質量(g)130
1本
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

花王業務用ボトル製品2~5L(kg)に使用できます。 付属の計量調整部品を装着するだけで、吐出量が調整できます。 部品なしの1回押しで約25mL、部品20mL用・1回押しで約20mL、部品15mL用・1回押しで約15mLの吐出ができます。 ポンプを押す回数を表示できる「押し回数ラベル」付き。本ポンプは戻りバネなし仕様なので、ポンプを押し切った状態を保持し、ポンプ取り付け後の高さを抑制します。
1本
699税込769
当日出荷

目盛付きのPMP製のカップを上下させることにより分注量が決められます。ボトル部分に圧力を加えると、中の液体がチューブを昇ってカップを満たします。そして圧力を加えるのをやめると、過剰分の液体はボトル部分に戻り、カップには希望量だけ残ります。
1目盛(mL)5材質(ボトル)PE、(カップ)PMP
1本
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。 各種の試薬瓶に直接装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5係数(変動)≦0.1%取付口(標準)GL45材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE付属品アダプター
1個
61,980税込68,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル高さ(mm)約250最大径(Φmm)115関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
1個
519税込571
当日出荷

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用エスコ品番EA934WF-50危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
12,100税込13,310
翌日出荷

1個
169税込186
当日出荷

高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。 付属の接続アダプターを使えばほとんどのねじ口瓶(ISOねじ)が使用できます。
仕様蒸気滅菌範囲:最高121℃/200kPa(2bar)材質シリンダー/DURANガラス。。バルブスプリング/ステンレス。。排出チューブ・吸引ホース/PTFE再現性(%)0.1(※20℃におけるH2Oの値です(F.S.において)。)
1本
54,980税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10~15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。
材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP口内径(Φmm)本体:30(GL30)再現性(%)±0.2精度(%)±0.6アダプタサイズボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
1個
26,500税込29,150
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)