一つ穴パンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
93件の「一つ穴パンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1穴パンチ」、「片穴 パンチ」、「5mm パンチ 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
1穴パンチ コクヨランキング1位
コンパクトにしまえるハンディタイプ! ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)材質ベース・ハンドル:鋼板穴径(Φmm)6穴数1外寸法・幅(mm)23外寸法・高さ(mm)72(ロック時37)穿孔深さ(mm)12外寸法・奥行(mm)113繰り返し・詰め替え対応
1個
619税込681
当日出荷

1穴パンチ ナカバヤシランキング2位
ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。
穴数1トラスコ品番398-6446マットブルー質量(g)115穴径(Φmm)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×97×35(ハンドルロック時)穿孔能力(枚)約20(PPC用紙)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1個
379税込417
当日出荷

パンチプライヤー 回転式穴あけ モノタロウランキング3位
皮革・繊維などに簡単に穴をあけることができます。 ヘッドのダイアルを数字に合わせて回転させることで、穴のサイズをを6種類から選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm) ダイヤル内に溜まったゴミはダイヤル部を外すことで簡単に掃除できます。
用途皮革・繊維などの穴あけに全長(mm)約225仕様皮革厚さ2mmまで使用可能材質スチール、ABS、真鍮質量(g)約336穴あけ寸法(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1穴パンチ カール事務器ランキング4位
1つだけ穴をあけたい時に使用するシンプルでスマートなデザインの1穴パンチです。
材質SPCC、再生PE寸法(mm)穴奥行:12ホワイト質量(g)111穴数1穴機能ハンドルロック付本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×109×82
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スーパーパンチ(ロッド錐) PLUS(プラス)[文具]ランキング5位
大量書類にもラクラク穴あけ スーパーパンチ(ロット錐)。紙をセットしてレバーを引くだけで、最大PPC用紙約55枚(5mm)まで穴あけできます。穴数は1穴。※紙専用パンチです。紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)約55(PPC用紙)材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))質量(kg)1穴径(Φmm)5(穴奥行2.5~23無段階)外形寸法(mm)W85×D185×H150穴数1グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
22,980税込25,278
当日出荷

ハトメ鋲で穴あけ部分の補強ができる。 1穴パンチとしても便利
材質ヘッド:亜鉛ダイキャスト、ハンドル:鉄板トラスコ品番808-1907質量(g)308穴径(Φmm)5適合内径(Φmm)【ハトメ】4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×162×24穴あけ能力PPC用紙30枚(3.4mm)
1個
2,998税込3,298
当日出荷

皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
全長(mm)220トラスコ品番446-9526質量(g)251穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
1丁
4,398税込4,838
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

回すだけで簡単に穴あけ、1穴ドリルパンチ。1穴なので、好きな場所へ穴あけできて便利。大量書類でも安心の、穴あけ枚数約166枚。紙をセットしてハンドルを回せば、約166枚の用紙に穴あけできます。多めの書類や手帳も簡単穴あけ。女性の方でも簡単にスムーズに穴あけできます。※ 紙専用パンチです。※ 紙以外のもの(金属、プラスチック、ゴム、繊維、革等)には使用しないでください。
穿孔能力(枚)約166(PPC用紙)仕様パイプ式材質鋼板、20%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ツマミ:ナイロン樹脂(PA))質量(g)600穴径(Φmm)6(穴奥行9)外形寸法(mm)W113×D93×H80穴数1繰り返し・詰め替え対応
1個
4,498税込4,948
当日出荷

先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,900税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。 誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、 立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。 クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。 折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、 その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。
材質ABS、亜鉛ダイカスト質量(g)55寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×44×30
1個
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト質量(kg)1.29穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
1台
8,998税込9,898
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498税込2,748
当日出荷

プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。材質(本体)スチール適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15Nトラスコ品番380-4208質量(g)275適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8材質(グリップ)エラストマー
1個
2,698税込2,968
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]強力パンチ
156枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができます、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド付き。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約156枚。穴間隔:80mm。穴奥行:13mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚)約156(PPC用紙/14mm)仕様4穴ガイド対応、替刃式材質47%再生樹脂(握り玉:ポリプロピレン(PP)、受底:50%再生ポリエチレン(PE)、カバー・ゲージカバー:60%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W140×D405×H428穴数2(奥行13mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
21,980税込24,178
翌々日出荷

LION (ライオン事務器)スーパーパンチ
穿孔能力(枚)55(PPC用紙)仕様ロッド錐1穴式穴径(Φmm)5奥行(mm)(パンチ)2.5~23.5穴数1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×185×228アズワン品番64-8262-19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)穿孔器
穿孔能力(枚)110(PPC用紙)仕様針1穴式穴径(Φmm)3.8奥行(mm)(パンチ)7~30穴数1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×211×262アズワン品番64-8262-18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1台
31,980税込35,178
4日以内出荷

握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。全長(mm)195適合ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20))セット内容パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個)材質(ハトメ)極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]豆型穿孔機(速貫式)
速貫式の豆型穿孔機。穿孔能力:PPC用紙約110枚。穿孔径:3.8mm。穴奥行:7~30mm(無段階)。材質:鋼材、50%再生樹脂(底板=50%再生ポリエチレン(PE))。※針を刺して穴を開ける為、開口部はくり抜かれません。
穿孔能力(枚)約110(PPC用紙)材質鋼材、50%再生樹脂(底板:50%再生ポリエチレン(PE))外形寸法(mm)W98×D214×H215穿孔径(mm)3.8(穴奥行7~30無段階)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷