- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 一斗缶のおすすめ人気ランキング
一斗缶のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新一斗缶とは中に一斗(18リットル)の容量を入られられる四角い缶のことを言います。主に醤油などの調味料やサラダ油、業務用の洗剤や塗料、溶剤の容器に使われます。本来の使い方からは外れているものの、コントなどの小道具としても使われることや灰皿やゴミ箱として再利用されたりもしています。ホームセンターなどでも見ることはできますが、家庭でそこまでの容量を何かに入れるということはあまりないので、一般的に使用されてるのは工事や建設などの現場や工場や飲食店など業務用がほとんどです。
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
18
仕様
鋼板0.32mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)
約1.15
タイプ
口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×350
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容量(L)
18
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)
235×235×340
用途各種保存容器に
材質
ブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
容量(L)
18
材質
SPTFS(ティンフリースチール)
質量(g)
約1080
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
238×238×350
アズワン品番
1-1806-04
1缶
¥2,465
税込¥2,712
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)
18
付属品
外蓋
材質
本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
238×238×350
口径(Φmm)
40
アズワン品番
1-3798-01
1個
¥1,762
税込¥1,938
当日出荷
容量(L)
18
材質
スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)
238×349
口内径(Φmm)
32.5
口外径(Φmm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
テンフリー
外寸法(mm)
235×235×340
一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様
一斗缶専用内容器
適合
一斗缶用
材質
再生ポリエチレン100%
容量(L)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等
材質
ティンフリースチール
厚さ(mm)
本体:0.32、フタ:0.22
サイズ
18L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
238×238×348
容器容量(L)
18
表面仕上げ
クリアニス仕上げ
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一斗缶の塗料、シンナーやオイルなどの小分けが楽にできるスイング式のスタンドです。
適合容器
一斗缶
セット内容
フレーム1個、スペアネット50枚
種別
一斗缶用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×245×45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質
バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合
ペール缶、一斗缶
寸法(mm)
70×55×150
接続口径
JISB型口金Φ40
質量(g)
290
バルブ形式
ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)
40専用
バルブ径(Φmm)
15 (1/2)
接続口径(Φmm)
JIS型口金40
危険物の類別
非危険物
材質
ティンフリー
外寸(mm)
235×235×340
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)
対応