一斗缶ポリ蛇口のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
89件の「一斗缶ポリ蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶 口」、「一斗缶の注ぎ口」、「ポリ蛇口50mm」などの商品も取り扱っております。
NEWポリ蛇口 40mm 井上工具ランキング1位
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375包装形態個包装なしRoHS指令(10物質対応)対応
1個
239税込263
当日出荷

ポリ蛇口 V型 井上工具ランキング2位
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶適合(一斗缶適用口サイズ)50mm材質ポリエチレン樹脂質量(g)19タイプ50mm凸アズワン品番65-2358-24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷

ポリ蛇口 ヨトリヤマ(世取山)ランキング3位
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレンタイプ40/50mm凸RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリ蛇口 V型 大塚刷毛製造ランキング4位
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶材質ポリエチレン樹脂適合(口サイズ)40mmタイプ40mm凸
1個
309税込340
当日出荷




油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凹んでいるものはO型が合います。
用途切り口がフラットなタイプの一斗缶材質ポリエチレン樹脂適合(口サイズ)50mm型式50mm質量(g)20タイプ50mm平アズワン品番65-2357-93RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷

ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS適合ペール缶、一斗缶寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
1個
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


材質スチール寸法(mm)355×365×H465適合容器一斗缶危険物の類別非危険物EBM品番5622600
1個
11,980税込13,178
当日出荷



石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレンタイプ40/50/70mm凸RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エア抜きパイプ付きでエンジンオイルがスムーズに流れて使いやすい。 オイル缶に取り付けできるから便利。オイル交換作業のマストアイテムです。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に。対応3、4、18、20L缶対応危険物の類別非危険物
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
159税込175
当日出荷

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡易にワンタッチで脱着可能です。 油こぼれがなく給油が簡易にできます。 繰り返し利用可能です。 蛇口部は可動式で油ダレがありません。 一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR高さ(mm)110奥行(mm)140規格JIS Z 1607のB型口金を適用使用可能液体油類のみ適合一斗缶、ペール缶危険物の類別非危険物
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)