- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 一輪・二輪運搬車のおすすめ人気ランキング
一輪・二輪運搬車のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新93件の「一輪・二輪運搬車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2輪車 運搬」、「コンテナ 運搬車」、「3輪 運搬車」などの商品も取り扱っております。
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690耐荷重(kg)100
2輪を1輪に変えられ便利です。1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き質量(kg)12.2耐荷重(kg)100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780タイヤサイズ16インチ
1個
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)130タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18仕様最大登坂能力12度
1台
¥99,980税込¥109,978
当日出荷
軽量で頑強。
安定性があり作業効率アップ。
1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100全高(cm)69
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40ブレーキ有無なしハンドル高さ(mm)860折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×480×220材質(ハンドル)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)PP樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。
最大積載量(kg)100質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535
HARAX(ハラックス)コン助 アルミ製平形2輪車(伸縮式サイドガード付)
最大積載量(kg)100荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン耐荷重(kg)80タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
箱・袋などの運搬に。
ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。
セット内容パイプフレームセット品荷台寸法(長さ)(mm)850~1095荷台寸法(幅)(mm)660~980
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付材質本体/アルミ最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)860荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅調整機能付です。便利な簡易ブレーキ機能付です。サイドガード・フロントガードは伸縮でき、様々な荷物の大きさに対応します。
用途工場内でのコンテナの運搬や農作業及びガーデニングなど。仕様組立式。固定ハンドルタイプ。固定キャスター4個。ノーパンクタイヤ。ストッパー付(S字フック)トラスコ品番465-5168種別ノーパンクタイヤ材質荷台:アルミ。。ハンドル:アルミ材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプ、ストッパー付(S字フック)キャスター固定キャスター4個ハンドル高さ(mm)930材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)214組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)アルミ
1台
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ。タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
質量(kg)12.5容量(L)積載:36積載荷重(kg)100呼称2才二輪車空気入使用車輪360Φ空気入×2本車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1360×685×550積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)750×660×160
1台
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷