- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 日用雑貨
- 三角コーナーハンガーのおすすめ人気ランキング
三角コーナーハンガーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新98件の「三角コーナーハンガー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鴨居コーナー」、「コーナー突っ張り棒」、「コーナーバー」などの商品も取り扱っております。
コーナースペースを有効に利用できます。
部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。
シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。
材質天然木付属品Sフック 4ヶ(スチール)RoHS指令(10物質対応)対応
鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
使用場所室内付属品S字フック4個付き色ホワイト質量(g)600耐荷重(kg)全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×25
1個
¥899税込¥989
3日以内出荷
WAKI(和気産業)木製コーナーラック
ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。
クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
1個
¥889税込¥978
3日以内出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上パイプ径(Φmm)30付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト仕上げ材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
花粉対策・部屋干し・室内物干しに大人気!!
ネジや釘を使わずに室内使える物干し。
取付面を挟むだけで簡単に洗濯物等を掛けられます。
家にネジ穴を付けたくない方にお勧めです。
種類室内壁付型
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。
狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS質量(kg)約1.75耐荷重(kg)約20使用場所室内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
物かけAは、接着剤を使わないで、窓の額縁・ドア枠・鴨居などにワンタッチで取付け、取外しができますので、ハンガー類を吊す時にとっても便利です。
用途鴨居、窓枠、ドア枠、棚に取り付けられます。種類室内壁付型材質(アーム)5Φ丸鋼 クロームメッキ、(ベース)鋼板・塗装、(ずれ止め)ポリプロピレン耐荷重(kg)3
山崎実業シンクコーナーラック タワー
シンクのコーナーに設置すればグラスの一時干しやスポンジなどが置けるラックに早変わり。便利なコーナラックです。
付属品クッション×3材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)質量(g)約320耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×15×0.8
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒タイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
1セット
¥799税込¥879
当日出荷
材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×195×630~1050
1個
¥1,998税込¥2,198
3日以内出荷
アール・エフ・ヤマカワハイカウンター コーナー
RFシリーズのハイカウンターコーナー用。同シリーズのハイカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ外寸(mm)450×450×1000
取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け
竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。
竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。
物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。
部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化!
使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
¥699税込¥769
当日出荷
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。材質(本体・ねじ)ABS樹脂付属品ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付色白
南海プライウッドリブニッチ コーナータイプ
空いた壁面に、ちょっと飾り棚をプラスするだけで空間イメージが大きく変わります。
大切な物や大好きなグッズを飾って収納。リブニッチは、あなたのライフスタイルを美しく楽しく演出します。
また、独自の構造でデザイン性を追求し、受桟・取付金具類が見えない美しい仕上がりを実現します。
セット内容本体×1枚、受桟L=335×1本、受桟L=365×1本、ビスL=65×4本材質(本体)基材:特殊強化芯材、表面材:mDF、表面:オレフィンシート、(受桟)基材:LVL幅(mm)380厚さ(mm)40奥行(mm)380
コーナー部を有効活用できる飾り棚です。ちょっとした小物置きに便利です。小物収納やディスプレイなどで使える棚シリーズ。小物を置いたり、フックで吊り下げたり色々使えます。
付属品石膏ボード用ピン/木壁用ネジ材質アルミ/木質ボード質量(kg)0.5色ナチュラル安全荷重(kg)ピン:5/ネジ:5コード813313アズワン品番64-5264-30
1個
¥3,998税込¥4,398
6日以内出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂色棚板:クリア(裏面ナシ地)耐荷重(kg)10表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨材質(棚板)AS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
1台
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]。[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]