- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 三角リングキャッチのおすすめ人気ランキング
三角リングキャッチのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新103件の「三角リングキャッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショルダーストラップ 金具」、「dカン ネジ」、「リングキャッチ」などの商品も取り扱っております。
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様両ねじタイプ材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3014材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)101タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)79寸法S(mm)11寸法D(mm)8寸法E(mm)8.5寸法W1(mm)85寸法W2(mm)53表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)2.45
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
PEGUETクイックリンク ステンレス製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)材質(本体)ステンレス(AISI316L)タイプデルタ型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0948
PEGUETクイックリンク アルミ製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質アルミ材質(本体)アルミタイプデルタ型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0948
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質スチール材質(本体)スチールタイプデルタ型種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0947
WAKI(和気産業)三角リングキャッチ
表示荷重を超えて使用しないで下さい摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)5種類リングキャッチ寸法L(mm)49使用荷重(kg)100寸法S(mm)6寸法B(mm)41寸法B2(mm)18
1個
¥939税込¥1,033
翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ表面処理(本体)バレル研磨
スチール製のデルタ型クイックリンク 8mm です。
レンチで締めることにより、長期間にわたる設置が可能です。ランヤードとハーネスの連結に使用します。
材質スチール質量(g)85破断強度(kN)縦軸:25、横軸:10各種認証CE EN362 type Q開口幅(mm)(ゲート)10
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
PEGUETクイックリンク ステンレス製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
PEGUETクイックリンク アルミ製
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質アルミ種類リングキャッチ
TRUSCO台形リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番208-1035材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)63寸法L(mm)46寸法S(mm)6寸法D(mm)7寸法E(mm)7.5寸法W1(mm)55寸法W2(mm)31寸法W3(mm)17アズワン品番64-8717-60使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンの連結などにお使いください。
材質SUS304種類リンク
水本機械製作所Dリンク ステンレス製
直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。
接続部は溶接していますので、丈夫です。
用途かばんや衣類などの金具として。
直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類リングキャッチ