- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 上框戸当りのおすすめ人気ランキング
上框戸当りのおすすめ人気ランキング
2026/04/13更新106件の「上框戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上框戸当たり」、「浴室ドア ストッパー」、「簡易内窓」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス仕上ヘアラインビスの呼び【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付
1個
¥629税込¥692
当日出荷
アトムリビンテックLW上框戸当リ
戸当りの高さを低く設計した上框戸当りです。天井高のハイドアに使用した際に、天井やダウンライトに触れづらい形状となっております。
付属品皿木ねじ 3.5×20 3本材質本体:SUS304、バンパー:エラストマー
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本材質SUS304+ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム仕上へアライン仕上/グレー種類戸当り材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
用途室内開き扉に使用付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本質量(g)72
APLUS(クマモト)ステンレス 上框戸当 大
付属品+皿木ネジ2.7×16 3本材質本体:SUS304 / ゴム:PVC仕上本体:ヘアーライン ゴム:白
1個
¥189税込¥208
3日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム色先端:乳白色奥行(mm)105表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
セット内容本体×1、ストッパー受け×1、取付用裏板×1、取付ネジセット×1、取付説明書色シルバー
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
色白材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69税込¥76
当日出荷
NewHikariライズ戸当り
開き戸の上框取付用ドアストッパー。豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品木ネジ(+皿3.1×20)材質本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。)付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)。十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137








![上框戸当 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24733066-181022-02.jpg)