不燃服のおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
101件の「不燃服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防炎ヤッケ」、「不燃布」、「防火服」などの商品も取り扱っております。
安全対策の新定番。自己消火機能を有し防炎性に優れたワークウエア。
仕様 携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ その他 名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別 長袖ブルゾン シリーズ 86400・82400シリーズ 混率(%) 綿55、アクリル系45 機能 帯電防止、消臭&抗菌 生地 ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応) 対応 名入れ 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造
1着
7,190 税込7,909
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナー その他 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別 長袖つなぎ 混率(%) 綿55、アクリル系45 股下(cm) 78 機能 帯電防止、消臭&抗菌 生地 ブレバノ・プラス RoHS指令(10物質対応) 対応 名入れ 裾上げ 職業別シーン 精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 袖丈 長袖
1着
12,900 税込14,190
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自己消火性を持つ使い捨て難燃性防護服。EN適合規格品(EN14116 防護服規格 タイプ 5・6 適合) LOI(限界酸素指数)30以上。通常、溶接作業を行う場合、安全の観点から使い捨て防護服を脱いで作業しなければなりませんでした。Pyrolon PLUS2は自己消火性能により着用したまま溶接作業が行うことが可能です。
用途鉄鋼プラント、石油化学プラント、原子力発電所、等での溶接など熱や火花の飛び散る作業に。 性能 顔回りゴム、袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減、ダブル引手ファスナー、静電気防止 種別 つなぎ 材質 難燃性複合 規格 EN規格 適合規格 EN防護服規格タイプ5・6適合 機能 微粒子防護、ミスト防護 難燃性 EN ISO14116(2008)規格適合 引裂強度(N) (md)24.2/(cd)26.7 引張強度(N) 76.1/40.1 目付(g/m2) 75 職業別シーン 溶接工
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別 上衣 材質 表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃) 0~200 職業別シーン 溶接工
1着
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズ フリー 種別 エプロン 材質 綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm) 90~114 袖丈(cm) 57 着丈(cm) 77 機能 防炎、吸汗
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。 ボタンは金属製使用。
オフホワイト 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 種別 長袖ブルゾン 機能 防炎 材質 綿100%帆布(MAX DYNA使用)
1着
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高熱の火花からもしっかりと安全を守る、防炎帆布生地の作業服。 ボタンは金属製使用。
オフホワイト サイズ フリー 種別 長袖ブルゾン 機能 防炎 材質 綿100%帆布(MAX DYNA使用) 胸囲(cm) アジャスター付フリー 袖丈(cm) 55 着丈(cm) 68
1着
10,980 税込12,078
4日以内出荷

安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。 ファスナー、ボタンは金属製使用。
種別 長袖ブルゾン 機能 防炎、吸汗 仕様 ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム 材質 綿100%(MAX DYNA使用)
1着
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質 綿100%(MAX DYNA使用) 仕様 フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖) 種別 長袖ジャンパー 機能 防炎、吸汗 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
9,898 税込10,888
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様 洗濯不可 種別 つなぎ 材質 ポリプロピレン不織布 構造 1層 質量(g/m2) 60 機能 通気性 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別 長袖つなぎ 混率(%) 綿100 機能 防炎性・防寒・制電性 袖丈 長袖
1着
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 種別 上衣 材質 表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 耐熱温度(℃) 0~200 職業別シーン 溶接工
1着
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた防炎機能を持つ素材を採用したつなぎ服です。帯電防止織物を使用しています。コットンの優しい着用感で快適性にも優れています。
用途火を使う現場に。作業全般、他。 ネイビーブルー 仕様 前開き部分ファスナー式、ブレバノ素材使用 種別 防炎ツナギ服 材質 綿55%、アクリル系45% 質量(kg) 1 機能 帯電防止、防炎 2018年トラスコ掲載ページ 6 0338 袖丈 長袖
1着
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。 仕様 4つポケット 種別 長袖ジャンパー 材質 Max Dyna(マックスダイナ) 混率(%) 綿100(防炎加工) 機能 防炎 職業別シーン 鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1着
7,298 税込8,028
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン
種別 長袖ブルゾン 機能 耐炎、耐熱、制電性 混率(%) 綿100
1着
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。 洗濯しても難燃性能は低下しません。 制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。 素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別 長袖つなぎ 混率(%) 綿100 機能 難燃性、制電性、防炎性 袖丈 長袖
1着
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工/家畜感染症対策 仕様 フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付(上部に面ファスナー付)/左胸ポケット付/縫い目は内縫い 種別 つなぎ 材質 タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分 使い捨て 機能 粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 縫い目形式 内縫い
1着
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm) 90~114 袖丈(cm) 57
1着
5,388 税込5,927
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズ フリー 種別 エプロン 材質 綿100%(MAX DYNA使用) 胸囲(cm) 90~114 袖丈(cm) 57 着丈(cm) 92 機能 防炎、吸汗
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプ。難燃性。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。EN14116適合品(Index1)。静電気帯電防止加工。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途火気を伴う作業など。粉じんを伴う作業など 種別 つなぎ 材質 ポリエステル/パルプ系 ブルー 機能 難燃・帯電防止
1着
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)