- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 不織布シートのおすすめ人気ランキング
不織布シートのおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新700件の「不織布シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「不織布ロール」、「布ロール」、「不織布養生シート」などの商品も取り扱っております。
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布目付(g/m2)20透光率(%)約58
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。色白厚さ(mm)0.25mm(参考値)トラスコ品番855-0559材質ポリプロピレン不織布形状ロールタイプ質量(kg)1.9長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1×50目付(g/m2)30幅(m)12018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。色ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
1ケース(100枚)
¥3,465税込¥3,812
当日出荷
素材ポリプロピレン材質不織布幅(m)1
厚みのある不織布の養生シートです。
耐久性に非常に優れており、長持ちします。
簡単にハサミでカットできますが、破れにくいシートです。
不織布だから破れにくく何度も繰り返し使え、風にも飛ばされにくい製品です。
用途建築現場やその他工事現場での養生色ブルー
有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。
ウネに合わせて3サイズあります。
用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ透光率(%)90
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。
用途フラワー・ギフトラッピング・ディスプレーとして材質ポリエステル不織布長さ(m)20幅(cm)65質量(g/本)520
厚くて丈夫で安い!安価で丈夫!縫ったり貼ったりできます。巾1m×10m巻不織布
目付80g/m2のしっかりした不織布
用途幅広い用途でご使用いただけます。材質不織布幅(m)1
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.47シートサイズ(mm)610×610
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。
優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。
一般ビル空調用。幅(m)1.6材質ポリエステル使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適です。工場・オフィスなどの騒音低減に。材質オレフィン径ゴム 不織布寸法(mm)約1.5×1000×1250耐熱温度(℃)60アズワン品番64-5072-23RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
保温・防霜・発芽促進に効果があります。
自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。
通気性、通水性があります。
大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。
軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。使用目的べたがけ栽培、直接かぶせる透光率(%)約90
ユー・イー・エス活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿にトラスコ品番135-6294材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤幅(mm)1000厚さ(mm)1.8質量(kg)6.5タイプロール長さ(m)10幅(cm)100使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2危険物の類別非危険物
1個
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
HEIKO不織布ロールFラップ
適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。
フラワーやギフトのラッピングにはもちろん、ディスプレイクロスとしてもお使いいただけます。
1巻長さ(m)20幅(cm)65材質不織布









![カラー不織布 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18792612-200817-02.jpg)





![カラー不織布 10m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono53149119-241211-02.jpg)