- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 中間スイッチのおすすめ人気ランキング
中間スイッチのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新934件の「中間スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入切スイッチ」、「中間スイッチ 100v」、「配線 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
定格
3A 300V
トラスコ品番
820-4943
色
ホワイト
定格
10A 300V
組み立て部品
ランプ付中間スイッチ
仕様
ランプ付
質量(g)
50
定格
250V 7A
適合電線(mm2)
FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
色
ホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104.5×35×23.6
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造
プラグ形状
2P・スイングプラグ
シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです!
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。
ON-OFF ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。
寸法(mm)
30×80
電圧(V)
200まで
外径(Φmm)
パッキング:4.5
電流容量(A)
6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格
7A 300V
エスコ品番
EA940CB-3
寸法(mm)
96×35×22
定格容量
15A300V
適合電線
VFF1.25/2.0mm2
関連資料
メーカー取扱説明書(日本語)(0.03MB) 図面(0.1MB)
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
定格
7A 300V
仕様
DCジャック:Φ2.1mm センタープラス
プラグ(mm)
Φ2.1
ケーブル長(cm)
約29
1個
¥573
税込¥630
当日出荷
仕様
平形コード用
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結線方式
巻締端子式
色
ホワイト
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番
EA940CB-9
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
定格
2P、15A、250V
色
白
適合電線(mm2)
保護被覆付ビニル平形コード/1.8、ビニル平形コード(VFF)/1.25~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
スイッチの無い機器がスイッチ付に!!
取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に!
ランプ付
用途投光器に
延長コードに
電動工具に
待機電力の節約に
付属品
圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個
質量(g)
60
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
14
アズワン品番
65-1856-17
適合電線径(Φmm)
7~10.9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。
型式
WSW2-6A
電圧(V)
200まで
外径(Φmm)
パッキング:4.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
77×32×33
電流容量(A)
スイッチ:6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定格
7A 100V
仕様
2.5mコード付
定格
15A 125V 1500W
中間スイッチのスライド式です。
定格
7A 250V
適合電線(mm2)
保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2
トラスコ品番
827-9791
質量(g)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
色
ホワイト
定格
125V 15A 合計1500Wまで