- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 丸つまみのおすすめ人気ランキング
丸つまみのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新142件の「丸つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握り玉」、「ツマミ・取っ手」、「鉄ビス」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付長(mm)12取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質アルミニウム合金種類丸形ねじピッチ0.7仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
頭径(Φmm)22.5底径(Φmm)35高さ(mm)24仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本色サテンニッケル種類つまみ
仕様シャフトサイズ = 3.2mm。ノブ直径 = 10mm。ノブ高さ = 12.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849税込¥934
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)31×29
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本色クローム種類つまみ
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ種類特殊形
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
色(本体)黒材質(本体)フェノール止ねじM3.5サイズ-寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299税込¥329
当日出荷
















![384 つまみ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21165795-160121-02.jpg)

![2876 ツマミ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21168918-201113-02.jpg)
![4531 ツマミ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21168954-220414-02.jpg)