- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 丸カンボルトのおすすめ人気ランキング
丸カンボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新98件の「丸カンボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸環 ボルト」、「丸管」、「リングボルト(ミリネジ)」などの商品も取り扱っております。
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。
吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ナットが付いて使いやすいです。
用途木材や厚板に穴を開けボルトを固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に。材質スチール、表面処理:ユニクロめっき
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
AIOULE(ふじわら)丸カンボルト ステンレス
丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
材質はステンレスで錆びにくいです。
ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
水本機械製作所丸カンボルト ステンレス製
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。仕様六角ナット、ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ六角ナット、ワッシャー付種類ボルト・スクリュー
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
WAKI(和気産業)リングボルト
ロープなどと通して使うリングボルトです。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)8材質(本体)ステンレスSUS304種類ボルト・スクリューねじ径W3/8使用荷重(kg)20寸法A(mm)100寸法D(mm)8寸法E(mm)50
1個
¥369税込¥406
翌々日出荷