丸ペンチのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
926件の「丸ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸プライヤー」、「ワイヤー曲げツール」、「ステンレス 線 曲げ ペンチ」などの商品も取り扱っております。
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm) 145 トラスコ品番 368-8194 材質 SCM440H 質量(g) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。丸い口でつかむモノを傷付けません。
用途ホビー用・ご家庭用に。アクセサリー作りになどに。 全長(mm) 125 質量(g) 72
1個
499 税込549
当日出荷

線材のまるめや貴金属製品の加工に
種類 精密プライヤ 全長(mm) 143 頭部幅(mm) 15 頭部厚(mm) 8 柄幅(mm) 49 先端長(mm) 35 質量(g) 80 トラスコ品番 828-3583
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質 鋼管製 仕様 アース端子付 規格 JIS C8330 適合規格 (PS)E 表面処理 電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm) 145 質量(g) 76
1個
499 税込549
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業 バネ 無し 材質(グリップ) 塩化ビニール
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端 先細 切断能力(Φmm) 硬線 1.6 バネ 無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端を細く仕上げているので、小さいまるめも綺麗に作れます。
種類 ノーズプライヤ 全長(mm) 128 先端形状 ラウンドノーズ 質量(g) 65 先端長(mm) 21 頭部厚(mm) 7 頭部幅(mm) 12 柄幅(mm) 52 トラスコ品番 785-2860
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm) 120 トラスコ品番 828-3809 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 126 質量(g) 70 寸法A(mm) 126 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 28.5 寸法C(mm) 50 バネ 有り RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

つかみ部が丸いので対象物を傷つけず、 綺麗な丸曲げ加工ができます。つかみ部サイズ:先端1.2mmφ 根元5mmφ。バネ付
呼び寸法(mm) 115 トラスコ品番 274-1571 材質 SCrv 全長(mm) 115 質量(g) 58 硬度HRC(刃部) 42~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 112 質量(g) 70 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm) 古美9ピン1.0 サイズ(mm) 110 切断能力(Φmm) 軟銅線 1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
5,430 税込5,973
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。
用途ホビー作業に。 全長(mm) 110 質量(g) 38
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm) 110 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 110 質量(g) 55 寸法A(mm) 110 寸法D(mm) 6 寸法B(mm) 15.4 寸法C(mm) 50 バネ 有り(片側固定構造) 適合線材(mm) 古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,188 税込3,507
当日出荷

JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm) 160 先端 先細 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)30以上 質量(g) 130 刃部硬度 54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 1.6 切断能力(Φmm) 銅線 2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
629 税込692
当日出荷

金属加工(彫金・七宝焼・ガラス工芸)の際、細かい作品を傷つけず作業できます。
種類 精密プライヤ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!
全長(mm) 133 質量(g) 85 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 15 先端長(mm) 25 柄幅(mm) 50
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。
全長(mm) 160 先端 先長 バネ 有り 材質 S55C 幅(mm) (先端開)最大24 質量(g) 104 刃部硬度 60~65HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm) 150 バネ 有り 全長(mm) 150 質量(g) 48 寸法d(mm) 47.5 寸法e(mm) 7.5 寸法b(mm) 9.5 寸法h(mm) 1.3 切断能力(Φmm) 軟線 0.8 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 寸法c(mm) 6.8 寸法g(mm) 1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)