丸型ウインカーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
119件の「丸型ウインカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汎用ウインカー」、「トラクターウインカー」、「ウインカーランプ」などの商品も取り扱っております。
ウインカーランプ カウル 2コSET KIJIMA(キジマ)ランキング1位
直接カウルに取付けるタイプのウインカー。
付属品G14:12V10W寸法(mm)Φ43×22アンバー取付ピッチ30mm(ねじセンター間)ねじサイズM3(20mm)適合メーカーDUT
1セット(2個)
3,398税込3,738
当日出荷

ウインカーレンズ スズキ 丸型  オレンジ MAD MAX(マッドマックス)ランキング2位
用途バーディー50(FR50)/K50用オレンジサイズ直径約70mm×厚み約30mm×ネジピッチ(芯-芯)約62mm
1個
499税込549
当日出荷

Z1/Z2 クリアウインカーセット MAD MAX(マッドマックス)ランキング3位
MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2 クリアウインカーセット
純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです。4個セット。ZⅠ/ZⅡ タイプ。バルブ付属
レンズ色クリア適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1Sなど。(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
1セット(4個)
8,398税込9,238
4日以内出荷

補修ウインカーレンズ(橙) KIJIMA(キジマ)ランキング4位
1セット(2個)ほか
429税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ウインカー Z2タイプ MAD MAX(マッドマックス)ランキング5位
純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです
付属品バルブタイプZⅠ/ZⅡ タイプ
1個
2,098税込2,308
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
1個
5,998税込6,598
5日以内出荷

1セット(2個)
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)ウインカーレンズ ヨーロピアン
丸型ヨーロピアンウインカー用のウインカーレンズです。
1個
829税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1セット(2個)
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合ホンダ適合車種スーパーカブ スタンダード、デラックス C50/70/90 P(93)~08 前後左右共通。プレスカブ 02~08 リヤ純正品番33402-GBJ-003
1個
659税込725
3日以内出荷

1個
899税込989
当日出荷


ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
1個
6,298税込6,928
5日以内出荷



真ん中がアンバー色のタイプです。
用途外装パーツ仕様ブレーキ/スモール、ウインカーランプ仕様適合JTL-1103テールランプ専用3連ステンレスケース525695/525696寸法(mm)Φ102×奥行42.5光源LEDLED色レッド/アンバー定格電流(mA)24V時:スモール/約11・ブレーキ/約75・ウインカー/約120、12V時:スモール/約11・ブレーキ/約60・ウインカー/約120
1個
4,798税込5,278
当日出荷


丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC高さ(mm)14定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)57.3消費電流(mA)約100(約2.4W)電球の種類LED
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)