- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸型蝶番のおすすめ人気ランキング
丸型蝶番のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新121件の「丸型蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テレビボード 蝶番」、「下開き 蝶番」、「クローゼット 蝶番」などの商品も取り扱っております。
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
食器棚などのドロップドア用。
4mmかぶせ用
全長(mm)30材質亜鉛合金幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6付属品ユニクロ皿木ネジ 2.7×16mm
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ガラス扉用ドロップ丁番
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)形状ドロップ丁番型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき種類ガラスドア用丁番仕上ニッケルめっき掘込深さ(mm)(底板側)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16推奨扉厚(mm)4~6
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮)幅(mm)70板厚(mm)2ねじ穴数6種類ミシン丁番推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下。(質量)4kg以下開き角度(度)180最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
全長(mm)30幅(mm)81板厚(mm)1.6ねじ穴数6種類ミシン丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
1個
¥339税込¥373
当日出荷
3方向の調整ができるドロップ蝶番です。ねじを垂直に取り付けられるため簡単に施工でき、板金にも取付できます。従来品と比べてガタが少ない構造です。
種類ドロップ丁番(90°開閉)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみが出来るので空間を省スペースに利用できる。
用途ミシン台の天板用蝶番付属品取付けビス付き色GB色材質(本体)亜鉛合金
1袋(2個)
¥599税込¥659
当日出荷
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。材質亜鉛ダイカスト付属品取付用ビスカップ径(Φmm)35
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル取付埋め込んでネジ止め材質真鍮