丸棒貫抜のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
91件の「丸棒貫抜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かんぬき扉」、「ステンレス丸棒貫抜」、「丸落し」などの商品も取り扱っております。
ユニクロ 丸棒貫抜 溶接用 APLUS(クマモト)ランキング1位
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユニクロ 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ランキング2位
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC仕様木扉用仕上ユニクロメート
1本
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス 丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ランキング3位
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ステンレス 横掛金 APLUS(クマモト)ランキング5位
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷

用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄扉用丸棒貫抜
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,770税込3,047
翌日出荷

ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC寸法(mm)Φ19×L650仕上ユニクロメート
1本
8,998税込9,898
当日出荷

1個
679税込747
当日出荷


用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCC寸法(mm)Φ19×450タイプ丸落し仕上ユニクロメート
1個
5,898税込6,488
当日出荷

環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
1本
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ACE(エース)W貫抜
扉の止め具としてご使用いただけます。 南京錠を掛けることができます。
1個
799税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)