乾燥保存容器のおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
182件の「乾燥保存容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリカゲル容器」、「シリカゲル ケース」、「防湿 ケース」などの商品も取り扱っております。
ドライストッカー角型乾カン ヨコ型 アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ランキング1位
目皿付
材質スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×125×147アズワン品番2-720-02TKG品番9-0248-0101TKG品番(2017)6-0228-0201
1個
1,998税込2,198
当日出荷

ドライストッカーノリ乾カン アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ランキング2位
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ドライストッカーノリ乾カン
のりがそのまま入るゆったりサイズ! 乾燥剤は電子レンジで加熱再生、繰り返し使用できます。 のり以外のコーヒー豆、せんべい、お茶、ピーナッツ等の長期保存に大変便利です。
材質スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×307TKG品番9-0248-0201TKG品番(2017)6-0228-0301
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ラボランスチロール棒ビン BeHAUSランキング3位
簡単に密閉できる押蓋式。
用途粉末や錠剤などの保存に材質ポリスチレン色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キーパー ロックタイプ ラストロ(岩崎工業)ランキング4位
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム形状角形
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

キャパティ ドライボックス ナカバヤシランキング5位
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

EBM(江部松商事)ドライボックス
材質本体:AS樹脂、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム形状角形外寸(mm)105×105耐熱温度(℃)本体、蓋:-20~80、シリコンゴム:-20~140
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。
材質PERoHS指令(10物質対応)対応
1個
278税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタあり関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(パッキン)シリコンゴム質量(kg)0.8材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー材質(トレー)PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2個)
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パッキン付ボックス
フタの裏側外周にシリコンパッキンを使用し、外からの湿気をシャットアウトします。透明なので、内容物が一目で確認できます。 ロック部を持っても外れる心配がないアップロック式の大型ストッパーを採用。ロック時に本体との優れた密封性を発揮するとともに、開け閉めも簡単にできます。 抗菌加工を施しています。
材質本体・フタ/PP、ストッパー/ABS、パッキン/シリコンゴム形状角形機能ロック機能付き
1個
3,198税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抗菌対応となった保存容器です。 4面ロックでより強力な密封力。 本体に目盛りが表示されています。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン機能ロック機能/目盛り形状角形
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)材質(本体)透明PMMA(アクリル)間口(mm)258×458棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
1台
21,900税込24,090
当日出荷

乾燥剤付きの 乾物ストッカー。 カツオ節、シリアル、パン粉、お茶、海苔、昆布、ナッツ、お菓子類などの湿気を防ぎたい食品の保存に。 賞味期限の表示してあるパッケージのまま入れられ、確認ができる。 乾燥剤は底フタに入っており、交換は逆さにして取り出すだけ。 食洗機不可。冷蔵庫・冷凍庫での使用不可。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
1個
519税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21。乾燥器本体:130×185×105アズワン品番1-5386-01電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
15,700税込17,270
当日出荷

アズワン乾燥剤ボトル
密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。セプタム間を乾燥保持することが可能です。 市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。
材質ボトル/PS(ポリスチレン)。キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個
499税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンプルの保存に最適です。 ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。 スタッキングしやすい食品保存容器。 エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。 キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)