乾燥剤式エアドライヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
104件の「乾燥剤式エアドライヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ドライフィルター」、「シリカゲル容器」、「空気乾燥装置」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】HDシリーズ 乾燥剤式エアドライヤ CKDランキング1位
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
1個
325税込358
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

エアドライヤー アズワンランキング2位
1個
68,600税込75,460
当日出荷

メンブレンエアドライヤ(IDG-~) SMCランキング3位
中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
1個
2,998税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)ランキング4位
1個
59,900税込65,890
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

簡易除湿装置 サンプラテックランキング5位
サンプラテック簡易除湿装置
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm)160×350×425長さ(m)(ライン)2
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01区分シリカゲルA型球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
1,498税込1,648
当日出荷

・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
1個
819税込901
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アズワン水分トラップ
仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328性能<20ppb容量(mL)36型番S10001アズワン品番2-9174-01耐圧(Pa)0.88M(125psig)充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
28,800税込31,680
6日以内出荷

材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト、(Oリング)特殊ニトリルゴム、(シリカゲル)シリカゲル、(ボウル)ポリカーボネート接続口径Rc1/4質量(kg)0.2最大流量(L/min)50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)5~56耐圧力(MPa)1.5入気温度範囲(℃)最高32
1個
5,500税込6,050
当日出荷

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
1個
36,526税込40,179
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
1個
33,980税込37,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(291種類の商品があります)

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
1個
4,734税込5,207
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質PE適合チューブΦ8~10mm
1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど付属品内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ)材質スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。材質ポリエチレン、ポリプロピレン本体外径(Φmm)19適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.5
1袋(12個)
4,198税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
63,063税込69,369
14日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch)IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス適合機種再生ユニット容積(乾燥剤)131cm3アズワン品番64-6748-56
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10寸法V(mm)6
1個
63,980税込70,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)