- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 二股排水管のおすすめ人気ランキング
二股排水管のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新97件の「二股排水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥機 排水ホース」、「業務用 シンク 排水ホース」、「排水ホース 二股」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
二槽式流しの排水栓用のネジ式接続タイプ。
最高使用温度(℃)60
1本
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手形状チーズ使用流体水材質ABS樹脂
ELPAドレン分岐ジョイント
2本のドレインホースを1本にまとめるアダプターです。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥370税込¥407
当日出荷
ドレンホース用分岐ジョイント。
Φ14、Φ16共用。
各社ドレンホースに対応。
色アイボリー
1パック(10個)
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
仕様ニ槽の排水ホースを一つの排水ホースに接続材質ABS樹脂
1個
¥449税込¥494
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
1個
¥659税込¥725
当日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質PVCねじ径G1 1/2取付ねじG1 1/2
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ねじ径G1・1/2ねじ寸法G1・1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34外径(mm)34内径(mm)30
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
材質ABS関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥409税込¥450
当日出荷
1セット(10個)
¥3,398税込¥3,738
翌々日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
2本のドレインホースを中継できます。
各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
1個
¥303税込¥333
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。
カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。
耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4色アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷