二重天井用金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
102件の「二重天井用金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネグロック吊り金具」、「野縁受け」、「二重天井用ネグロック」などの商品も取り扱っております。
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用 T38H型) ネグロス電工ランキング1位
薄型蛍光灯器具の支持に最適です。 軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
適合軽みぞ形鋼:38×12
1箱(20個)
2,998税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二重天井用(野ぶち受け材吊り金具) ネグロス電工ランキング2位
許容静荷重(N[kgf])490(50)適合野ぶち受け:38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,498税込1,648
当日出荷

二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 C型) ネグロス電工ランキング3位
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。 パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12表面処理ダクロタイズド塗装適合吊りボルトW3/8。W1/2
1箱(20個)
2,198税込2,418
3日以内出荷

器具吊り金具 二重天井用 未来工業ランキング4位
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])196(20)適合ボルト径3分ボルト(W3/8)
1袋(10個)
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

照明器具支持金具 ネグロス電工ランキング5位
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
2,798税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
1袋(10個)ほか
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
1袋(2個)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
1袋(10個)ほか
759税込835
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。適合野ぶち受け:38×12と38×12
1袋(5個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理ダクロタイズド塗装。ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重Φ9:49N[5kgf]。W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷

1箱(20個)
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板製
1束(10本)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
適合振れ止め:W3/8表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(20個)
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
1個
749税込824
当日出荷

1セット(20個)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)