- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- サニタリー商品
- 亜鉛ダイカストのおすすめ人気ランキング
亜鉛ダイカストのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新3,866件の「亜鉛ダイカスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ受け」、「亜鉛板」、「亜鉛ダイキャスト」などの商品も取り扱っております。
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
用途産業機械、キャビネット用穴径(mm)3.5付属品取付ねじ3.2mm×4本材質スチール表面処理クロームメッキ仕上げ
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2833質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(200本)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)19
ポール脚部のダイカストナットです。
材質SUS304(18-8)ステンレスアズワン品番64-3503-18
1個
¥239税込¥263
当日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1表面処理三価ホワイト寸法d1(mm)10適合ドライバー±
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛
公共住宅標準詳細設計図集 I-810-A・機構(公団)住宅標準詳細設計図集。jI-803/AI-924-A・東京都営住宅共通詳細図集W-11
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受金具】27×56×72仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキ
APLUS(クマモト)ダイカストソケット
用途パイプの固定に材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ形状ソケット
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛 丸パイプ:12Φ
材質丸パイプ:ステンレス・受金具:亜鉛ダイカスト径(Φ)12寸法D(mm)56寸法W(mm)450仕上丸パイプ:磨き、受金具:クロームメッキ
1個
¥2,798税込¥3,078
5日以内出荷
下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。材質亜鉛ダイカストトラスコ品番855-2831質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
1セット(25本)
¥949税込¥1,044
当日出荷
IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ 平形
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65種別押ボタンスイッチ本体形状一体形接点材質銀接点
適合ジョイントコネクターキャップ材質亜鉛合金ダイカスト
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ