交換用ゴムパッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
133件の「交換用ゴムパッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング p12」、「補修用oリング」、「ニップルリング」などの商品も取り扱っております。

交換用ゴムパッキン タカギランキング2位
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキントラスコ品番381-3941材質EPDMゴム質量(g)4内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
279税込307
当日出荷

ホースパッキン アサダランキング3位
ゴム製チャージングホース・クイックチャージングバルブ・ボールバルブ・クイックアダプタ・異径アダプタの交換用パッキン。
1袋(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角接手用ゴムパッキン オーミヤランキング4位
用途オスサイズは、ON306ボールコック、ON500異径金具、ON501ニップルにも使用可能。入数(個)1
1個
64税込70
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm
材質シリコン耐熱温度(℃)200長さ(mm)500最高使用温度(℃)200
1個
829税込912
当日出荷

1個ほか
27税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として材質ゴム(CR)
1個
549税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
589税込648
7日以内出荷

Gねじ部の接続に使用するリブ付ゴムパッキンです。 10枚梱包で台紙に張り付けられています。
材質EPDM
1個
4,698税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(2個)
199税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1セット
269税込296
当日出荷


用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

サプライ管用のパッキン・スベリパッキンのセットです。
材質パッキン/NBR、スベリパッキン/PP寸法13外径(Φmm)13
1個
149税込164
3日以内出荷

色々な形状に加工できるパッキンです。 大きさは100×100×3tです。
仕様●材質:NBRアズワン品番67-7281-50
1個
269税込296
8日以内出荷

色々な形状に加工できるパッキンです。 大きさは150×200×2tです。
仕様●材質:NBRアズワン品番67-7281-49
1個
549税込604
8日以内出荷

水栓の故障時に便利なセット。
セット内容三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
379税込417
当日出荷