介護ベットのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
258件の「介護ベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ベッド」、「手すり付きベッド」、「医療用ベッド」などの商品も取り扱っております。
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品 サイドレール(S)×2本 材質 (ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 80 機能 3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節 適応体重(kg) 最大120 使用荷重(N) 1700
1個
非課税商品
179,800 税込179,800
翌々日出荷

耐久性の高いコイル入りマットを採用した折りたたみ電動ベッドです。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンでラクラク操作が出来、お好みの高さに合わせてお使いいただけます。『あがる』の際は背もたれ部分が初めに上がり、徐々に足の部分が上がる構造になっています。またリモコンをしまうポケット付です。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。
種類 折りたたみ電動ベッド 機能 電動リクライニング 材質 側生地:ポリエステル80%、綿20%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、フェルト、スチール 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 990×1990×405
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

リモコンを操作するだけの簡単リクライニングで無段階調整が可能!使用しない際は折りたためてコンパクトに収納できます。
用途自然でやさしい起き上がりで毎日を快適にお過ごし頂けます! 程良い硬さのマットレスかつ、高品質で安心のドイツ製モーターを使用しております。 腰掛けたり立ち上がりするのにちょうどいい高さでベッド下には収納スペースとしてお使い頂けます。 材質 【構造部材】本体:木製フレーム 脚部:天然木(高さ8cm)/【張り材】ファブリック:ポリエステル 100%、合成皮革:塩化ビニル樹脂/【クッション材】Sバネ、ポケットコイル、ウレタン 質量(kg) 約46 ブラウン 機能 リクライニング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約183×80~133×82 静止耐荷重(kg) 約80
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

手すりを付けるだけの簡単組立構造。 寝起きに便利な手すり付。 腰部は低反発クッション入りのバランスマット構造。 マガジンラック付属。
用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 材質 フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/マット張地:ポリエステル100% 質量(kg) 32 ネイビー 高さ(mm) (マット面)430、(床から手すりまで)650 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) (マットレス)2010×900×90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 990×2010×650 取扱説明書 (1.38MB)
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様 3モーター 電源(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節 床面高さ(mm) 220~630(無段階) キャスター径(Φmm) 100(セントラルロックシステム)
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立不要で、すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。(※サイドグリップのみ取り付けが必要です) リモコンの『アップ』・『ダウン』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。 背もたれは無段階調節できます。 マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。 高反発ウレタンフォームをマットに使用し、寝返りがしやすく質の高い睡眠をサポートします。 マットレス・布団などを敷いてご使用ください。 軽々折りたたみができ、扱いやすい軽量タイプです。 頭部と脚部に跳ね上がり防止の補助脚を採用し、安全性にも配慮しています。 ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。 折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。 山型のサイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。 握りやすい形状です。 キャスター付きで、移動が楽に行えます。 4か所ロック付きです。
材質 スチール、発泡ポリエチレン、ウレタンフォーム、ポリプロピレン、ポリエステル 厚さ(mm) (マット)100 寸法(mm) (マット部)800×1950×100 高さ(mm) (マット面まで)445、(ベッド下)315 質量(g) 27100 電源電圧 DC29V(専用ACアダプター使用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 870×1950×510 折りたたみ寸法(mm) 870×360×1065 リクライニング 無段階調節(背もたれ70°まで) 最大使用者体重(kg) 90
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品 サイドレール(S)×2本 材質 (ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 80 機能 2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節 適応体重(kg) 最大120 使用荷重(N) 1700
1個
非課税商品
169,800 税込169,800
翌々日出荷

種類 電動折りたたみベッド 材質 スチール、ポリエステル100%、ウレタンフォーム 質量(kg) 36 耐荷重(kg) 90 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×2075×425
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

折りたたみできる電動リクライニングベッド。手元コントローラーで楽々操作可能。背部と脚部が連動して可動。背部・脚部連動型の電動リクライニング。もぐり込み防止ネット付き。リクライニングはさみ込み防止機能。
用途仮眠室や休憩室、来客用の電動ベッド、電動リクライニングベッド、折り畳みベッド、折畳みベッド、スノコベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。 ダークブラウン 種類 電動リクライニング折りたたみベッド 機能 電動リクライニング 材質 本体:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg) 31.5 耐荷重(kg) 90(目安) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1020×2070×480 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×1020×1090 組立時間 20~30分 取扱説明書 (1.12MB)
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドレスト機能で頭部や上体のポジションが調節でき、誤嚥リスクの低減や口腔ケアに役立ちます。省スペースと垂直ハイロー昇降で、お部屋を有効に活用できます。搬送・緊急・災害時など、いつでも操作可能なバッテリーを標準搭載。
仕様 電動式3モーター、背上げ0~70°、膝上げ0~30° 床面高さ(mm) 250 キャスター径(Φmm) 125(双輪・トータルロック付) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 930×2100×650~1075 高さ調節 (ボトム上面)250~675mm 適合寸法(cm) マットレス幅/83 松吉医科器械コード 24-5222-00
1個
679,800 税込747,780
22日以内出荷

ハイバック仕様でゆったりリクライニング。お洒落な木製棚付き。高級感溢れるゴブラン柄。 角度自在!無段階リクライニング…背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。 無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かすことが不自由な方もラクに姿勢が変えられます。 手動タイプは14段階リクライニング マット厚8cm、床面の高さは立ち上がりやすい約38cm。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 リモコン付き…角度調節はお手元で。横になったまま、お好みのポジションに。 便利な2口コンセント付き。 キャスター付きで移動ラクラク。 子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。 お客様組立式
種類 リクライニングベッド 機能 リクライニング(手動)/キャスター付/コンパクト 質量(kg) 約42 材質 本体:スチール、中材:ウレタンフォーム、張り地:(ゴブラン柄)ポリエステル70%・綿30% 耐荷重(kg) 約120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 使用時:約210×110×56 床面高さ(mm) 約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 収納時:約110×56×109 寸法(幅W×長さL)(cm) マット:約103×197 マット厚(mm) 約80
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

2015年の発売以来、累計出荷台数10万台突破のロングセラー商品《収納式電動リクライニングベッド》が8年ぶりにリニューアルします。寝心地にこだわったマットレスは本体から取り外しが可能に。また、設置時にはキャスターが床から離れる自動ロック機能《フルオートストッパー》の追加など、使いやすさと機能がさらに向上しました。
付属品 マットレス、ヘッドボード、グリップ サイズ シングル タイプ マットレス:分離タイプ(ウレタン、チップウレタン、固わた) 種類 折りたたみベッド、電動ベッド、リクライニングベッド 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用荷重(kg) 90以下 キャスター フルオートストッパー機構/フリーキャスター 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) (約)990×1935×625 保証期間 1年
1台(43kg)ほか
非課税商品
49,000 税込49,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。 優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様 膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mm タイプ 電動式3モーター キャスター径(Φmm) 125(双輪・セントラルロック付) 背上げ 0~75°
1個
729,540 税込802,494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。
付属品 サイドレール(S)×2本 材質 (ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 50 機能 1モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20° 適応体重(kg) 最大120 使用荷重(N) 1700
1個
非課税商品
129,800 税込129,800
翌々日出荷

アイリスオーヤマ折りたたみソファベッド
箱から出してすぐに使える組み立て不要のソファベッドです。ベッド時・ソファ時もそれぞれ14段階のリクライニング機能が付いています。指挟み等の事故を防止する安全設計です。ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使い頂けます。移動に便利なキャスター付きです。
種類 折りたたみソファベッド 機能 14段階リクライニング、キャスター付 材質 側生地:ポリエステル、100%、パイプ:スチール、マット:ウレタンフォーム、合板 耐荷重(kg) 90 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 975×2000×320
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1台
87,980 税込96,778
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランダルコーポレーションファーストワン 91cm幅背上げ1Mベッド
快適な暮らしの第一歩・・・!
仕様 1モーター 質量(kg) 56.6 角度(°) 背上げ:0~75、脚上げ:0~19 耐荷重(kg) 100 全長(cm) 208.7 全高(cm) 65.4 高さ(cm) 床:20~40(4cm刻み6段階) 全幅(cm) 99.9
1台
非課税商品
98,040 税込98,040
3日以内出荷

アイリスオーヤマ折りたたみベッド
14段階の自由に角度調整できるリクライニング機能で、ラクな姿勢にぴったりと調節できます。厚さ8cmのマットレスは、マット部はやわらかなウレタンフォームを使用し敷布団やマットレスと組み合わせて最適な寝心地です。折りたたむことで約6分の1サイズになり、収納時のスペースにも困りません。使わないときはコンパクトで、布団干しとしての活用も可能です。安心設計で、隙間があるから指を挟みにくく、安全ストッパーでしっかり固定されます。
質量(kg) 18 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時:945×2000×350、折りたたみ時:945×354×1045、マットレス:880×1900×80 主要材質 スチール部分:エポキシ樹脂粉体塗装、本体:金属(鋼)、キャスター:PP、マットレス・外側カバー・インナーカバー:ポリエステル、詰め物:EPE、ウレタンフォーム リクライニング 14段階 最大使用者体重(kg) 90
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ折りたたみベッド
箱から出してすぐに使える組み立て不要の折りたたみベッドです。マット面までの高さが高い高床タイプで、膝に負担のかかりにくい構造です。
種類 折りたたみベッド 材質 側生地:ポリエステル100%、フレーム:スチール、マット部:ウレタンフォーム・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン板・スチール
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)