- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 入浴関連
- 介護ベルトのおすすめ人気ランキング
介護ベルトのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新101件の「介護ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介助ベルトたすけ帯」、「移乗サポートベルト」、「入浴用介助ベルト」などの商品も取り扱っております。
腰・両肢にベルトを通して体重分散。負担が軽減され安全に介助できます。
材質
綿100%、持ち手:ナイロン100%
質量(g)
約240
腰廻り(cm)
70~105
洗濯方法
洗濯機可(40℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
最大使用者体重(kg)
100
1袋
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
選べる8色のカラフルマジックベルト。
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×430
材質
ラテックス糸混紡、ナイロン
介助者の負担を軽減するサポートベルトコンパクトに折りたためるので持ち運び便利起き上がり、立ち上がりなどの移乗に
セット内容
本体×1
材質
外側生地:ポリエステル、中身:ポリウレタン、持ち手:PP・PVレザー
包装形態
OPP袋
寸法(mm)
約750×200(ハンドル部分除く本体サイズ約450×200)
アズワン品番
65-1825-30
1個
¥900
税込¥990
3日以内出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質
表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様
ラテックスフリー
しっかり支えるパッドと持ちやすい取っ手で入浴時の移乗がらくにできます。特殊加工パッドは水気に強く清潔な水周り専用構造。体をしっかり支えます。肌面が柔らかいパッドと持ちやすい取っ手付きで歩行や立ちあがりをサポート。
材質
ポリエチレン、ポリアセタール、他
色
ピンク
最大使用者体重(kg)
120
車椅子で移動の際や、椅子や座席に座っているときに使用する姿勢保持ベルトです。マジックテープで容易に脱着でき、幅広のベルトが体をしっかりと固定します。
材質
防汚・耐薬ビニールレザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
幅×長さ(mm)
110×1280
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。
材質
(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。
正しい持ち上げ姿勢をサポートします。
3ステップで簡単に装着できます。
サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。
用途簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。
材質/仕上
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック
ふくらはぎ周り(cm)
45~65
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(mm)
1130
材質
発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
長さ(mm)
胴当て:700
幅(mm)
胴当て:130
仕様
超軽量。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
マジックテープとバックルで装着が簡単です。
とっさの時につかみやすいよう、ゆとりのある持ち手が横4本と縦2本付いています
材質
(表地)ポリエステル75%・ナイロン25%、(裏地)ポリエステル100%、(中材)ナイロン70%・ポリエステル30%、(持ち手)ナイロン100%