- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- ベッド関連
- 介護マットのおすすめ人気ランキング
介護マットのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新149件の「介護マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水マット」、「防寒マット」、「介護シート」などの商品も取り扱っております。
表面がフラットのやや柔らかめマットレス
材質
中材:ウレタンフォーム、ポリエステル 側地:ポリエステル
質量(kg)
5.5
寸法(cm)
全長191×全幅91×厚さ8
1枚
¥30,620
税込¥33,682
3日以内出荷
抜群のクッション性でベッドやトイレ周りでの転倒による衝撃の緩和や、医療・介護従事者の足腰に掛かる負担を軽減。
用途転倒保護マット、介護施設、老健施設、病院など
厚さ(mm)
15
100%天然ラテックスで作られた静止型体圧分散マットレス。適度な体圧分散と高反発の動きやすさによる寝心地のよさが特徴。メンテナンスがしやすい防水タイプ。
材質
マット/天然ラテックス、アウターカバー/ポリエステル(ポリカーボネート系ポリウレタンラミネート)、インナーカバー/ポリエステルメッシュ
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)。
用途長時間の立作業。
病院や介護施設のベッドサイド用マット。
材質
表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
9
硬さの異なるウレタンフォームを3層積み重ね、それぞれにプロファイル加工をすることで、寝返りによる体重移動や寝姿勢の変化にも柔軟に対応し身体にFitします。
材質
中材:無膜ウレタンフォーム 側地:ポリエステル
質量(kg)
6.5
寸法(cm)
全長191×全幅91×厚さ13
1枚
¥60,000
税込¥66,000
3日以内出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
今までのデザインを刷新すると同時に、ご使用になる皆様の使いやすさやフィット感を追求し、細部にまでこだわって設計しました。介護用ベッドの枠を超えたまったく新しいベッドの誕生です。
仕様
2モーション
質量(kg)
101
角度(°)
背上げ:0~70、脚上げ:0~20
耐荷重(kg)
135
全長(cm)
213.9
全高(cm)
58~98
高さ(cm)
床:20~60
全幅(cm)
106(eタッチホルダー収納時 91)
1台
非課税商品
¥274,800
税込¥274,800
3日以内出荷
高い体圧分散性により、負担のかかりやすい腰部に体圧が集中することなく、全身にバランスよく分散されます。
マットレスの屈曲性を高めてベッドへの追従性を向上させることで、背上げに伴う圧迫感と姿勢の崩れを抑えます。
潤滑性のある内カバーを使用しており、背上げ時のずれ力を軽減します。
床ずれが心配になりはじめた方に適したマットレスです。高弾性ウレタンフォーム採用で、寝返り、起き上がり、立ち上がりまで一連の動きがスムーズに行えるようサポートします。吸湿速乾性でいつでもさらっと快適です。新開発の無膜ウレタンフォームが熱を素早く放散し、暑さを軽減します。中層のマットレス腰部には柔らかなまま形状を保つことができるアルファゲルを使用。背上げのときもお尻を支えて安定させ、底付きを防ぎます。
適合
急に痩せてきた方、寝返りがうまく打てないことがある方、むくみが出やすい方、関節が動かしにくくなってきた方(目安)
材質
本体/ポリウレタンフォーム・シリコーンゲル、カバー/ポリエステル(制菌加工・SEK赤ラベル)
サイズ
レギュラー
アズワン品番
64-4013-55
洗濯方法
本体/洗濯可(40℃以下)、カバー/洗濯可(60℃以下)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
100×195×10
1枚
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。
男性用小便器にも使用できます。
すきまを汚さない切り込み付です。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
使用場所
トイレ
高弾性ウレタン採用で、寝返り、起き上がり、ベッドから立ち上がるといった一連の動作をサポートします。アクティブエリアの空洞部分が変形し、沈み込むことによって寝返りをサポートします。 。端座位や立ち上がり時の安定性と介助のしやすさを 。無膜ウレタンの採用によりムレを軽減しました
材質
中身/ポリウレタンフォーム、カバー/(上面表地)ポリウレタン、(上面裏地)ポリエステル、(下面)ポリエステル(防水・制菌加工)
洗濯方法
洗濯可(中身40℃以下)/脱水可/乾燥可(中身60℃以下、カバー130℃以下)
背上げ時にエアマットレスのずり落ちを防ぐアジャスト付き固定フードが付いております。メモリ機能搭載で、電源コンセントを差し戻した時に直前の体重設定に自動復帰します。小柄な方にも安心してお使いいただける広い体重設定範囲です。呼吸管理、経管栄養やお食事などで長時間背上げをして過ごされる方向けに自動でやわらかさを調整する背上げモード付きです。カプラーフリーですので、落下でカプラーが壊れる心配がありません。
材質
マット/ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮)
ポンプサイズ
300×88×132mm(ポンプフック除く)
設定範囲
体重:20~90kg
機能
メモリ機能、オートオフ機能、停電対策機能、安全対策機能
仕様
エアセル数:24本(1本ずつ交換可)
電源(V)
AC100・50/60Hz・12W
セット内容
エアマットレス、エアポンプ、専用カバー
クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ、すべり止めとしてもご利用いただけます。
用途立ち作業の足元に敷き、疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。
幅(mm)
600
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
6
タイプ
メガマットハーフ
質量(kg)
0.75
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
マットレス全面にジェルトロンを使用し、最高水準の床ずれ防止環境を作り出すマットレスです。
「頭肩」「腰お尻」「脚」の3ポジションの硬さを設定できます。
柔軟に形状を変化させることにより、背中などの広い部分は沈み込みを抑え、かかとなどの突出した部分は深く沈み込み、マットレスと体の隙間を減らし、体圧分散します。
シンプルなデザインと優れた機能、汎用性が高い一般病室向けベッドです。
優れた走行性で耐久性の高いΦ125mmキャスターを採用。
仕様
膝上げ0~45°、高さ調節(ボトム上面)330~710mm
タイプ
手動式3クランク
キャスター径(Φmm)
125(双輪・セントラルロック付)
背上げ
0~75°
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工
両面エンボス
材質
PVC
厚さ(mm)
15
色
ブラック
耐熱温度(℃)
60