- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 仕上げヘラのおすすめ人気ランキング
仕上げヘラのおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新261件の「仕上げヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキング仕上げヘラ」、「角 バックアップ材」、「コーキングコテ」などの商品も取り扱っております。
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。
全長(mm)
167
厚さ(mm)
10
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)
(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)
(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容
5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
71
材質(スポンジ)
ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
簡単、キレイに仕上がる!握りやすい形状!!
被着体の凸凹を吸収し、指先に近い感覚でスムーズに施工でき平滑で美しい仕上げを可能にします。
カッターナイフなどで簡単にカットできるので再生・加工が容易です。
用途目地全般のシーリング材ならし作業用ヘラ
材質
ポリエチレン
色
白
コーキングの仕上げの使用や使いたい大きさにカットもできます。
スリムな形状かつローコストタイプです。
用途コーキング作業
寸法(mm)
135×30×15
材質
ウレタン
全長(mm)
135
仕様
C600
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)
(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)
(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容
5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
29
材質(スポンジ)
ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥599
税込¥659
当日出荷
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質
発泡ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
全長:160、刃幅:25
刃幅(mm)
25
アズワン品番
64-2232-23
1本
¥450
税込¥495
当日出荷
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用
材質(刃)
ステンレス
被着面の凸凹を吸収し、指先に近い感覚で平滑に仕上げられます。
握りやすく、持ちやすい形状。
カッターナイフで簡単にカット可能で、ヘラ先が擦り減った際に先端の再生ができます。
材質
発泡ポリエチレン樹脂
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
全長:160、刃幅:30
刃幅(mm)
30
アズワン品番
64-2232-24
1本
¥480
税込¥528
当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です
ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適
サイズ(mm)
18、33各1本
材質
(ヘラ)ポリアセタール、(先端ゴム)シリコンゴム
アズワン品番
65-2357-95
1パック(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様
ゴム付、テープ付
材質
ポリエチレン、アメゴム
厚さ(mm)
(ゴム部)1、(ウレタン部)8
奥行(mm)
50
硬度
(スポンジ)ソフト
刃幅(mm)
250
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。
仕様
平面用
材質
ポリアセタール、シリコンゴム
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。
さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。
フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm)
15
材質
(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。
カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。
幅(mm)
30
材質
ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
200
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。
作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×500
材質
ポリエチレン+ゴム
タイプ
ゴム付き
刃幅(mm)
500
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
用途カットして使用場所に応じてご使用いただけます。(カッターでカットしてご使用下さい。)ローコストタイプでとても様々なサイズにカットしたい方におすすめです。
材質
ウレタン
色
白
サイズ(mm)
20×200×250
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!
用途コーキング仕上げ用。
全長(mm)
230
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(スポンジ)
ポリエチレンフォーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です
セット内容
5・10・15mm・コーナー用 各1本
材質
ポリアセタール