仮設用キャビネットのおすすめ人気ランキング

2026/02/23更新
110件の「仮設用キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2P20A ブレーカー」、「屋外配電盤」、「分電盤 50A」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色 オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル 錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能) 保護等級 IPX3 設置場所 屋外 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 取付基板 木製15mm
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仮設工事用としてご使用下さい。取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。南京錠取付可能
保護等級 IPX3 扉開閉方式 片開
1面
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色 2.5YR6/14 材質(ボックス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 900×755×200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 484×637×230 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 370×580×210 仕様 漏電しゃ断器(3P40A)OC付、分岐ブレーカ20A(6回路)、接地付2ケ用コンセント(6個) オレンジ 有効深さ(mm) 150 定格感度電流(mA) 30 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 260×440×15
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

セフティー電気用品仮設動力分電盤
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯分電盤
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源 塗装色 2.5YR6/13 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 571×418×210 仕様 配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm) 146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 430×507×233 オレンジ 有効深さ(mm) 160 定格感度電流(mA) 30 回路構成 漏電しゃ断器(3P60A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×3 木板寸法(縦×横×板厚)(mm) 387×530×15
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネット
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用 材質 ハンドル 掛け金式(南京錠取付可能) 塗装色 2.5YR6/13 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス) プラスチック製 (ボックス)オレンジ 付属品 端子カバー、施工・取扱説明書ほか
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色 オレンジ塗装(2.5YR6/14) 材質 ハンドル 矢形ハンドル(小) 保護等級 IPX3 設置場所 屋外 キャビネット板厚(mm) 扉:1.6。ボデー:1.2 扉形式 片扉 取付基板 木製15mm
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 材質(基板) 鉄製
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

深さ(mm) 200 種類 標準分電盤 主幹ブレーカ容量 225AF 分岐ブレーカ容量 225AT
1台
71,980 税込79,178
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

運搬し易い軽量キャビネット
有効深さ(mm) (ドア下)180、(ハンドル下)150 材質 鉄板製 保護等級 IPX3 オレンジ(マンセル2.5YR6/14) 構造 水切・防水・パッキン付 使用ハンドル C-70(笹形ハンドル) 使用場所 屋外用、露出形 ドア 片扉 キャビネット板厚(mm) ドア0.8、ボデー0.8、屋根0.8 取付基板 木製基板 9mm/方眼目盛付
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)