伸縮太枝切鋏のおすすめ人気ランキング

2026/02/03更新
21件の「伸縮太枝切鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「枝切り はさみ」、「剪定ばさみ大型」、「枝切りカッター」などの商品も取り扱っております。
伸縮太枝切鋏 千吉ランキング1位
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用全長(mm)最大約970(最短時:約640)切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時)材質刃部/フッ素コート質量(g)約1220使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)52±2
1個
4,398税込4,838
当日出荷

新型アルミ柄 エッジ付伸縮太枝切鋏 ゴールデンスターランキング2位
受け刃のエッジが枝をしっかり掴むので、通常の1/2の力で切断できる太枝切ハサミです。 柄が伸縮するので高い所の枝も楽々切断できます。 柄が楕円形なので握りやすく、刈り込む際に力を加えやすくなっています。 柄の長さはグリップ部分ではなく、グリップ先端のストッパーで調節します。 作業中に伸縮がゆるむ事なく安全です。 柄の伸縮は段階式ではなくお好みの長さで固定できます。
用途庭木、生垣などの刈り込みに、大豆など茎の硬い植物の収穫や根切りに全長(mm)645~940切断能力(mm)12~35刃長(mm)80トラスコ品番788-1576材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミ合金材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み、収穫、根切り切断対象大豆、庭木、生垣、茎の硬い植物材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
8,198税込9,018
当日出荷

ラチェット式太枝切鋏 千吉ランキング3位
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏全長(mm)780刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1360使用目的切鋏切断対象太枝
1個
4,498税込4,948
当日出荷

金象印 太枝切鋏 L-60 浅香工業ランキング4位
握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に全長(mm)600刃渡り(mm)75切断能力(mm)(生木)約30材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ質量(g)750全幅(mm)220使用目的切断、剪定作業切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉ランキング5位
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏全長(mm)770刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1400使用目的切鋏切断対象太枝
1個
4,998税込5,498
翌日出荷

太い枝も軽い力で切る事ができます。 狭い所での作業性に優れています。 くされ、病害虫を防ぎます。 植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用切断対象植木
1本
5,398税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
1個
6,398税込7,038
当日出荷

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏全長(mm)530刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)620使用目的切鋏切断対象太枝
1個
2,298税込2,528
当日出荷

力のいらない太枝切り鋏 ギア・パワー方式。特殊歯車がテコの原理を最大限利用することで、普通のハサミの約3分の1の力で枝が切れます。力の弱い女性でもラクラク剪定。 また、特殊歯車により支点が無段階に移動します。 力の弱い女性でもラクラク剪定。
全長(mm)640切断目安(Φmm)45質量(g)998
1個
6,298税込6,928
当日出荷

直径45mmまでの枝用。
用途枝の剪定作業に。 切り落とした枝の整理に。全長(mm)800刃長(mm)100最大切断径(Φmm)45トラスコ品番818-8035質量(g)1180材質(柄部)アルミ/エラストマーグリップ使用目的剪定作業、整理切断対象切り落とした枝、枝材質(刃)刃物鋼(炭素鋼)サイズ(mm)800×270×29
1個
5,398税込5,938
当日出荷

軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き刃長(mm)78表面処理ブラック仕上げ使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,598税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽い力で太い枝でもラクラク切断!
用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業全長(mm)750~1000刃長(mm)105切断能力(mm)45質量(g)1260使用目的切り、剪定切断対象太枝、街路樹
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460刃長(mm)70切断能力生木約Φ40mm(刃元)仕様ミニ寸法(mm)495×255×25質量(g)775
1丁
4,198税込4,618
当日出荷

【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】。超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!。・包丁で切るようなキレイな切り口!。包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、。枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。・太い枝もテコの力で軽々切断!。ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!。女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。・剪定後の後処理にも大活躍!。剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。
切断能力(mm)生木30
1丁
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770刃長(mm)約73切断能力(mm)(生木)50材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP材質(柄部)アルミ合金材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
3,598税込3,958
当日出荷

ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770刃渡り(mm)95質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,998税込7,698
当日出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。全長(mm)650刃長(mm)170切断能力(mm)25トラスコ品番342-9369質量(g)900材質(柄部)天然木使用目的切り、刈り込み、剪定切断対象太枝、庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898税込4,288
当日出荷

エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。
用途庭木、生垣などの刈り込みに。全長(mm)740刃長(mm)80切断能力(mm)35トラスコ品番382-0769質量(g)815材質(柄部)アルミパイプ使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,198税込4,618
当日出荷

全長(mm)605刃長(mm)100最大切断径(Φmm)25トラスコ品番818-8018材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫質量(g)1030柄長さ(mm)450
1個
5,998税込6,598
当日出荷

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用刃長(mm)65使用目的剪定切断対象果樹、植木最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)