伸縮継手のおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
268件の「伸縮継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮継手 塩ビ管」、「塩ビ 伸縮継手」、「軸継手」などの商品も取り扱っております。
ベローズ形伸縮管継手 ベンランキング1位
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状単式内圧形形式ベローズ形使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:10。縮み:25材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)STKまたはSS(鋼管)材質(内筒)SUS316L
1台ほか
26,980税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


伸縮継手 カクダイランキング3位
1個
2,098税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

給水特殊継手 HI伸縮継手 J-DR 前澤化成工業ランキング4位
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状伸縮継手タイプHI使用流体水道用
1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ベローズ形伸縮管継手 ベンランキング5位
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L形状複式内圧形形式ベローズ形使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油端接続JIS 10K RFフランジ材質(ベローズ)SUS316L適合圧力(MPa)1.0以下伸縮量(mm)伸び:20。縮み:50材質(継手)SS(鋼)フランジ材質(外筒)圧延鋼材材質(内筒)SUS316L特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

前澤化成工業Maezawa HI伸縮継手
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)使用温度範囲(℃)0~30
1個ほか
379税込417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TOZEN(トーゼン)タフボーイSS10K
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)性能10mm(偏心・伸縮)材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維形状フランジ種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法)偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
13,980税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手材質(本体)PVC材質(パッキン)NR天然ゴム材質(フランジ)FCD450鋳鉄関連資料図面(0.14MB)材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。呼び径(A)200材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)質量(kg)16使用温度範囲(℃)-20~450呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)0.2接続方式フランジ接続(JIS5K)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1本
15,980税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
1個
34,980税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
1本
6,998税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
1個
61,980税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷

外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)
1本
16,980税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)