- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 位置決めピンのおすすめ人気ランキング
位置決めピンのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新3,527件の「位置決めピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決めストレートピン」、「位置決め ボルト」、「ピンねじ」などの商品も取り扱っております。
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
B
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥128
税込¥141
4日以内出荷
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)
0。-0.05
材質
工具鋼/焼入れ/研磨
形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質
S45C
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差
0~-0.005
硬度
HRC58~62
材質
SCM445