低圧検電器のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
93件の「低圧検電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AC/DC検電器」、「ポケット検電器」、「検 電 ペン」などの商品も取り扱っております。
検電器 モノタロウランキング1位
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
付属品取扱説明書、単4電池×2個(テスト用)周波数(Hz)50/60電源単4電池×2個材質(カバー)ABS使用電圧範囲AC70~1000V取扱説明書(0.8MB)
1台
1,398税込1,538
当日出荷

低圧用音響/発光式検電器 長谷川電機工業ランキング2位
低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。
周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
1台
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

検電器 HIOKI(日置電機)ランキング3位
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326使用周波数(Hz)50/60動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ対象電線非接触RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

低圧用検電器(交流・直流両用) 長谷川電機工業ランキング4位
裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
トラスコ品番207-5836長さ(mm)140周波数(Hz)50/60交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
1台
6,298税込6,928
当日出荷

低圧用検電器 共立電気計器ランキング5位
被覆の上からでも交流電圧を検知可能。 音と光で、交流電圧をお知らせ・暗所での作業に便利な先端ライト付・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え。
付属品単4形乾電池(LR03)×2、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~50適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 600V/CAT Ⅲ 1000V 汚染度 2連続使用時間(時間)約10(検電状態、LR03使用時)使用周波数(Hz)50/60使用電池単4形乾電池 LR03/R03(1.5V) ×2ディスプレイ光、音対象電線交流RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898税込4,288
当日出荷

被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに周波数(Hz)50/60共用電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付測定方式接触式表示(検知)LED/ブザーディスプレイ光、音使用環境温度(℃)0~40感度調整あり対象電線交流使用環境湿度(%)80RH以下
1台
1,998税込2,198
当日出荷

電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40音量50cmで50ホン以上使用周波数(Hz)50/60共用使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 。【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 。【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 。【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 。発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
1台
5,998税込6,598
当日出荷

電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)
型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60共用漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個ディスプレイ音、光動作開始電圧(V)対地電圧。【スイッチ:被膜】。絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作。【スイッチ:裸線】。裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作。(リード線接続時)。100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作。200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作対象電線交流/直流両用絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
1台
5,998税込6,598
当日出荷

LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。
トラスコ品番469-5569周波数(Hz)50/60使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ対象電線交流アズワン品番64-3881-54
1個
3,298税込3,628
当日出荷

非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
付属品取扱説明書トラスコ品番494-9803周波数(Hz)50~60(接触式AC・非接触式AC)電源LR44ボタン電池×2測定方式接触、非接触ディスプレイ検電範囲(V)7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)使用温湿度範囲0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)対象電線交流/直流両用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷

長谷川電機工業高・低圧用検電器
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V付属品収納ケース、ストラップ質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
16,980税込18,678
当日出荷

サンワサプライ低圧非接触交流検電器
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様ライト:LEDライト付き 自動電源オフ:3分 重量:35g 電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯 電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅 電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz 電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームセット内容本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書寸法(mm)W23×D156×H26電源単四乾電池×2本
1個
3,298税込3,628
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様裸線・被覆線の切換えタイプです。AC80~600V動作表示発光(4段階のLED表示)・発音使用電池リチウム電池CR 2032(3V)×1
1個
5,698税込6,268
4日以内出荷

長谷川電機工業低圧用検電器
導電性ゴムで高い安全性 先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。 感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。) 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用
使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
1個
3,698税込4,068
当日出荷

イチネンTASCO低圧用検電器
仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
1個
3,898税込4,288
当日出荷

長谷川電機工業交直両用低圧用検電器
スライドスイッチで用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)
ディスプレイ音、光対象電線交流/直流両用
1個
7,398税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

共立電気計器低圧用検電器
交流/直流両用で幅広い現場に対応。太陽光発電設備の保守や点検に! ブザー音とLEDで検電の確認が可能 AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲 AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能 DC検電は付属のリード線を接地で確実に検電(裸線)
使用周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型電池 LR-44(1.5V)×2ディスプレイ光、音動作表示LED断続発光、ブザー断続音リード線長さ(mm)715(クリップ部含まず)対象電線AC(裸線/被覆線)・DC(裸線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(本体:検知子~導電性クリップ間 , リード線:先端金属部~クリップ間)発音体50cm離れた位置で50dB以上発光体8000ルクスの明るさで確認可能
1台ほか
9,998税込10,998
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

交流低圧検電器の決定版。独自の集積回路を内蔵。裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上から検電可能。
用途検電全長(mm)130周波数(Hz)50/60共用電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音動作表示(発光)赤色断続発光8000Lxの明るさの中で確認可能/(発音)断続音、30cm離れて5dB以上対象電線交流
1個
5,298税込5,828
当日出荷

長谷川電機工業高・低圧用検電器
高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電
仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V付属品収納ケース、ストラップ質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間。検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
1台
19,980税込21,978
当日出荷