低圧水銀ランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
77件の「低圧水銀ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧水銀ランプ」、「殺菌灯」、「紫外線レーザー」などの商品も取り扱っております。
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワンランキング1位
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
1個
30,700税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

殺菌灯 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1本ほか
2,698税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

殺菌ランプ 東芝ライテックランキング3位
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ハンディータイプUV硬化ランプハウス セン特殊光源ランキング4位
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。 従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。 紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。 グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。アズワン品番1-7416-01仕様ランプハウス寸法(mm)Φ156×215×192コード長さ(m)ランプコード:2紫外線放射強度(μW/cm2)17
1個
69,900税込76,890
翌々日出荷

殺菌ランプ HotaluX(ホタルクス)ランキング5位
グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

環境テクノスUV殺菌灯装置
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
1個
17,980税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)






UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LED
1個
8,198税込9,018
当日出荷

紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)81×378×64質量(g)約910電源AC115V 50/60Hzランプ6W
1個
45,980税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)25.5口金G13
1本
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。 コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。 灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質灯具・電源/SPC
1個
69,900税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間約4.5時間取扱説明書(3.7MB)照射量(μW)1040
1個
4,998税込5,498
当日出荷

室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。
仕様エアーリアTMランプ15Wアズワン品番8-8779-11
1個
3,698税込4,068
当日出荷


波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。電圧(V)100口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

英弘精機UVランプ
2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。
電源AC100V・50/60Hz波長(nm)254/366
1個
199,800税込219,780
8日以内出荷