低電圧ledのおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
291件の「低電圧led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発光ダイオード 1.5v」、「LED回路」、「e10 ソケット」などの商品も取り扱っております。
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V) 0.7~5.0V 輝度 15000mcd
1個
980 税込1,078
当日出荷

昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類 工作キット LED Φ5(超高輝度タイプ) 電源電圧(V) DC1.5(DC0.7~6.0可) 点灯方式 連続点灯 駆動方式 PFM方式昇圧DC-DCコンバータ 動作電流(mA) 31(電源電圧1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×14×12(ハンダ部含む)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
規格 単芯 リード線長さ(mm) 150(クリップ含む)
1個
450 税込495
当日出荷

1セット(2個)
199 税込219
当日出荷

低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
寸法(mm) 38×62 規格 約1.5~3V 抵抗(Ω) 保護/51
1個
399 税込439
当日出荷

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格 DC1.5~3V 口金 E10 消費電力(mA) 60
1個
859 税込945
当日出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類 その他 指向角(°) 30 付属品 抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
1袋(2個)
616 税込678
当日出荷

手作り電池や燃料電池など比較的電圧が低い実験に最適な接続モジュールです。動作は、音・光・動きで確認することができ、スイッチの操作でオン・オフが可能。
仕様 負荷:電子オルゴ-ル(電子メロディ-)(電圧1.2~3.6V、電流0.1~0.15mA)、LED(電圧1.0~3.5V)、プロぺラモ-タ-(電圧1.5~12V、電流10~15mA) 付属品 レモン電池用LED 寸法(mm) 250×110×200
1セット
14,000 税込15,400
4日以内出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷


1個
299 税込329
当日出荷


ミネシマLED
電球の種類 LED 外径(Φmm) 3 抵抗(Ω) 200 LED光源(mcd) 500~800 電流(mA) 20 指向角(°) 180
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーム電機LED
工作用のLED(発光ダイオード)です。日本製LED使用
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
仕様 3~6V用抵抗(330Ω)付 定格電流(mA) 25 動作温度範囲(℃) -20~75
1袋(5個)
246 税込271
当日出荷

専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格 低電圧タイプ、DC0.7~5.0V コード長さ(mm) ミノムシクリップ付リード線:200 ベース寸法(mm) 80×70×95 材質(ベース) ポリカーボネート製 リード線 ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ) 使用例 くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
2,900 税込3,190
3日以内出荷