作業服空調服のおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
193件の「作業服空調服」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調服 セット」、「空調服 バートル」、「空調服バッテリーセット」などの商品も取り扱っております。
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服ランキング1位
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHOランキング2位
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
1セット
12,980税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

空調服(R) スターターキット 空調服ランキング3位
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服ランキング4位
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
1着
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

快適ウェア用バッテリーセット 快適ウェアランキング5位
5電圧モード連続出力!ブースト機能なし。USB&DC同時出力可能
セット内容バッテリー×1,急速充電器×1,取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】135×86×27ブラック質量(g)【バッテリー】470入力電圧DC16.8V 1.5A
1セット
13,980税込15,378
5日以内出荷

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)ネイビーセット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品材質合成繊維
1セット
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
1セット
13,980税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。混率(%)ポリエステル100質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)バッテリー容量(mAh)6500定格電圧(V)7.4充電電圧(V)8.4充電時電流(mA)1500充電時間(時間)5出力電圧(V)7.0(モード4の場合)使用温度(℃)-10~55温度範囲(℃)充電:0~45付属品ACアダプター、ポーチ使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上羽根枚数9消費電力量(Wh)48.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
1セット
12,900税込14,190
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

インパクトのあるミリタリーテイスト空調服ベスト。 カモフラ柄と配色使いのバインダーテープが存在感を際立てます。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100種別ベスト機能撥水加工RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590税込3,949
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

仕様左胸ファスナー付きポケット、首調節ゴム、左袖ペン差し、左胸ペン差し、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%、ファスナー/フロント:プラスチック、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属、胸ポケットマジックテープ生地高密度ブロード
1着
5,300税込5,830
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
1着
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

普段にも着られるシンプルなデザイン! 長袖を着用しない現場におすすめ 撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工 フルハーネス対応 立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計 腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ウエア、ファン・バッテリータイプフルセット混率(%)ポリエステル100
1セット
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。 静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。 生地裏ポリウレタンコーティング。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。 使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場にブラック混率(%)ポリエステル100
1着ほか
6,090税込6,699
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジーベック空調服(R)ベスト
マイナス5℃!カジュアル 空調服(R) 様々なシーンで活躍するカジュアルデザインの空調服(R)ベスト。 生地の裏面に遮熱生地を使用することで、炎天下での作業による熱中症を防ぎます。 新開発サイドファン 遮熱コーティング 紫外線カット 物の落ちにくい両胸ファスナーポケット 右胸に反射ロゴプリント入り。 両脇フラップ付きポケット。 左内側バッテリーポケット。 背中内側に保冷材ポケット付き。 首元の調整ヒモで空気の抜けを調節。 袖口はニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100生地遮熱コーティングタフタ材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左右(幅×深さ)(cm)19×18
1着
5,798税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

風が吹き抜ける爽快ウエア。 ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエア56700のデザインをベースにした空調服
セット内容服のみ混率(%)綿100種別長袖ブルゾン機能野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
1着
5,690税込6,259
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

仕様首調整ゴム、左袖ペン差し、袖口Wボタン、右内側電池ボックスポケット、左内側バッテリーポケット材質綿100%、ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)、胸ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/金属混率(%)綿100生地コットンブロード
1着
5,300税込5,830
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
1個
12,900税込14,190
当日出荷

業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個厚さ(mm)ファン:38質量(g)95(ファン1個)最大風量(m3/min)約5.0素材ポリカーボネート最大風量(L/sec)約83直径(mm)ファン:102
1セット
5,400税込5,940
3日以内出荷

スペーサーパッド(別売りAZ865939-010)のと組み合わせで運転時でも背中に空気が流れます。 大型マルチポケットで収納力があります。 反射材使用しています。 軽量です。
用途物流業材質ポリエステル100%
1着
6,490税込7,139
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合) 制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。 フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100
1着
4,598税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)