- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- レインウェア・ヤッケ
- 使い捨てカッパのおすすめ人気ランキング
使い捨てカッパのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新28件の「使い捨てカッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「使い捨てカッパ上下」、「使い捨てレインコート」、「携帯カッパ」などの商品も取り扱っております。
マルチなシーンで活躍!!
軽量持ち運びにも便利!!
お手頃価格!!
用途軽作業・レジャー材質PVC(塩化ビニル樹脂)機能パーカーフード、胸インナーポケット、パンツ空気孔
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色クリア材質PVCセット内容レインコートサイズフリー混率(%)ポリ塩化ビニル100機能防水
二重袖が雨の浸入を防ぎます。
胸部分に内ポケットがあり、水濡れを防ぎます。
防水レインスーツです。
セット内容上下混率(%)ポリ塩化ビニール100%耐水圧(mmH2O)10000
1着
¥265税込¥292
当日出荷
防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。色ネイビー材質(表)ポリ塩化ビニール(PVC)100仕様上下スーツタイプセット内容上下混率(%)ポリ塩化ビニール(PVC)100
男女兼用のレインパーカーです。コンパクトに折りたたんで、持ち運び可能。急な雨の備えに。
材質EVA
多種多様なニーズにも応える使いやすさを持ちながら、PVC素材による高い防水機能を装備。リーズナブルな価格にも魅力です。
セット内容上下混率(%)ポリ塩化ビニル100%機能防水・二重袖
男女兼用のレインポンチョです。コンパクトに折りたたんで、持ち運び可能。急な雨の備えに。
材質EVA・ゴム適応身長(cm)150~180アズワン品番65-0475-64メーカー商品コード49511697
1着
¥239税込¥263
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業色ブルー仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
簡易のレインコートです。
コンパクトなので容易に携帯出来ます。
用途雨天時の野外作業仕様フード付混率(%)ポリ塩化ビニール100
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379税込¥417
当日出荷
色クリアサイズフリー総丈(cm)107/97(前/後)裄丈(cm)73TKG品番9-1524-0901TKG品番(2017)6-1364-1001
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
TRUSCO携帯用EVAレインコート
軽量プラスチックホックを採用しています。袖口はホック止めでぴったりフィットします。防水機能に優れています。金属素材は使用していません。焼却時、ダイオキシンが発生しにくい素材を使用しています。
用途降雨時の簡易レインウエア。材質ポリエチレン酢酸ビニール(EVA)、ホック:プラスチックトラスコ品番856-6775質量(g)3172018年トラスコ掲載ページ6 0404
1着
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。
2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。
上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。
着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。
裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途-耐水圧(mmH2O)10000機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階)性別男女兼用
頭の上から被るポリエステル製のヤッケになります。
ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のポリエステルパンツとセットで着用いただけます。
紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。
袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。
材質ポリエステル100%
簡易のレイン+CR10:DG11コートです。
コンパクトなので容易に携帯できます。
用途雨天時の野外作業仕様フード付き材質ポリ塩化ビニール100%色クリア品番HK3000機能防水
男女兼用のレインパンツです。コンパクトに折りたたんで、持ち運び可能。急な雨の備えに。
材質EVA・ゴム








![[フリー] 使い捨てレインポンチョ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64682084-210507-02.jpg)