保冷ベストのおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
144件の「保冷ベスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保冷剤インナー」、「冷却 ベスト」、「クーラーベスト」などの商品も取り扱っております。
爽快くん メッシュベスト ブレインランキング1位
保冷剤6個付メッシュ生地のクールベスト(結露が生じにくいアルミタイプの保冷剤を使用) 保冷剤用ポケットは合計6つ、前部に2箇所、背部に2箇所、脇部に2箇所)
種類ベスト材質(保冷剤)アルミ蒸着PP、高分子樹脂、水寸法(mm)(保冷剤)160×170水色サイズフリー材質(本体)ポリエステル100%着丈(cm)約60.5
1着
3,998税込4,398
4日以内出荷

クールメッシュインナーベスト PAX-ASIANランキング2位
熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付材質ポリエステルサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
1,498税込1,648
当日出荷

80036 メッシュベスト(保冷剤付き) 桑和ランキング3位
熱中症対策に最適 保冷剤 3 個付き ファン付きジャケットと併用で更に効果アップ
ブラック機能冷感、イージーケア混率(%)ポリエステル100素材金属ボタン仕様保冷剤ポケット、脇アジャスト(マジックテープ)、保冷剤ポケット種別ベスト分類夏物色番4
1着
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き 日本緑十字社ランキング4位
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200胴回り(cm)約85~115
1着
6,998税込7,698
当日出荷

クールベスト用アルミパック保冷材 TRUSCOランキング5位
インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192寸法(mm)170×115質量(g)210アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
1個
219税込241
当日出荷

前後に大きなポケットが付いたメッシュ製のベストです。 夏場は暑さ対策として保冷剤、冬場は寒さ対策としてカイロ入れに便利な大サイズのポケットになっています。 保冷剤を入れた際に服が濡れないよう改良し、丈も長くしております。 ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。 胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。 前面ファスナーで着脱が簡単。
用途暑さ対策、寒さ対策用インナーベストとして。種別ベスト材質(メッシュ部)ポリエステル/(ファスナー部)POMブラックサイズフリー着丈(cm)約56ポケット数4素材その他胴回り(cm)約105(最大)ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約15×19
1着
1,198税込1,318
当日出荷

アイスバックWダブル専用
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。寸法(mm)【アルミ保冷剤】160×170、【シート保冷剤】260×75セット内容アルミ保冷剤×1、シート保冷剤×2材質アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP・水・高分子樹脂、シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
1セット
589税込648
当日出荷

ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。仕様クールベスト用保冷剤単品寸法(mm)約190×130質量(g)200アズワン品番64-5220-57
1個
209税込230
当日出荷

首元も同時冷却可能なベスト 柔軟保冷剤で柔らかく動きやすい 体を冷やし過ぎないので体に良い 結露が少なくべたつかない 重量が軽くて疲れない 装着はバックルでワンタッチ 誰でも簡単に装着 柔軟保冷パックは冷蔵庫又は冷凍庫で冷やして繰り返し使用可能
種類冷却ベスト材質ベスト表生地・裏メッシュ/ポリエステル100%(ブラック)、保冷剤/アルミ系多層フィルム寸法(mm)80×180×15(柔軟保冷パック)、55×340×10(首用柔軟保冷パック)サイズフリーサイズ質量(g)880(本体)、約130(柔軟保冷パック)、約80(首用柔軟保冷パック)温度(℃)(凝固融解温度)16内容(保冷パック)パラフィン60%、水40%、他不凍剤保冷時間(時間)2(使用環境による)
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。
種別ベスト混率(%)ベスト/ポリエステル65・綿35。メッシュ部分/ポリエステル100生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ
1着
2,190税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。成分水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤トラスコ品番358-9044材質袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤寸法(mm)170×115質量(g)約210タイプ長時間タイプ
1個
459税込505
当日出荷

快適ウェア用冷却アイテム 保冷剤を入れて涼しさアップ! 消臭テープを縫い込むことで汗ばむ現場での悪臭元を分解し消臭効果を発揮します。 素早く汗を吸収する素材を使用しベタつきを防いでさらさらの気持ちよい肌触りで衣服内を快適に保ちます。 柔軟な伸縮素材を使用し、作業中の体への負荷軽減や疲労回復をサポートします。
ブラック仕様マジックテープ付き内側ポケット、前側調整付きバックル混率(%)(本体)ポリエステル95%、ポリウレタン5%(配色部分)ポリエステル100%生地性能吸汗速乾、フリーストレッチ、消臭
1着
1,598税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。冬場はカイロ入れとしても使えます。ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。前をマジックテープで止めるタイプで脱着が簡単で体にもフィットします。
用途空調服のインナー・野外作業・倉庫作業仕様マジックテープ脱着材質ポリエステルサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット内寸法(mm)130×180
1枚
1,498税込1,648
当日出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個)寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり)材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200胴回り(cm)約85~115
1着
5,598税込6,158
当日出荷

STATUSUNI(ステータスユニ)保冷剤
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。材質高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×110×25質量(g/個)約165
1個ほか
359税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

前胸、背中に4個の大きなポケット付。夏は保冷材を入れ熱中症対策に、冬はカイロを入れ寒さ対策に。
用途野外作業、アウトドアに最適。
1枚
2,290税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。トラスコ品番449-3672材質(チューブ)ナイロン質量(g)650温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148チューブ長さ(m)1.4適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900税込53,790
当日出荷

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し快適性が高まります。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途ウェアによる空調服効果と日本製のアルミパック保冷剤でさらなる熱中症対策(熱中対策)ネイビーセット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きUSBケーブル、保冷剤2個)、日本製冷感保冷剤2個、充電ケーブル混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品材質合成繊維
1セット
13,980税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴムブラックサイズフリーサイズ(S~5L相当)
1セット
16,980税込18,678
3日以内出荷

フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
用途高所作業時の熱中症対策に
1着
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)