- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 保冷缶ホルダーのおすすめ人気ランキング
保冷缶ホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新81件の「保冷缶ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「缶ビール 保冷」、「保冷缶」、「サーモス ペットボトル」などの商品も取り扱っております。
THERMOS(サーモス)保冷缶ホルダー
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造
缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち!
様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも!
ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム口径(Φmm)67
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
CAPTAIN STAGHD缶ホルダー500
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。外からの温度の影響を受けにくい。300・500ml缶対応。
外径×高さH(Φmm×mm)78×160質量(g)217適合サイズ500mL缶
ペットボトルもボトル缶もスッポリ入る。ボトル缶390ml、ペットボトル500ml、ペットボトル600mlに対応。広口&アジャスター使用で幅広いサイズに対応可能。ボトルの高さに合わせて調節可能。
材質本体:ステンレス鋼、カバー・アジャスター:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー質量(g)317寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×90×185
和平フレイズフォルテック 缶クールキーパー
室内でも野外でも大活躍するドリンク缶ホルダー。クーラーボックスや自動販売機で冷えた缶飲料を入れるだけ。ステンレス真空断熱構造で、飲み物の美味しい温度が長持ちします。そのまま飲み物を入れて保温・保冷するタンブラーとしても使える2way仕様です。表面が結露しにくく、手やテーブルが濡れる心配がありません。
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装
パール金属クールストレージ 缶ホルダー500
500ml缶がそのまま入る。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。ホルダーを外せば保冷・保温コップとして使用できます。
容量(mL)500外径×高さH(Φmm×mm)75×150質量(g)221耐熱温度(℃)底キャップ・すべり止めリング:180
パール金属クールストレージ ペットボトルホルダーL
ペットボトルを冷たいままキープ。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。500ml・600ml用
外径×高さH(Φmm×mm)85×175質量(g)263耐熱温度(℃)底キャップ・縁リング:180
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)。底面部サイズ:約76×76×61。ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,598税込¥5,058
4日以内出荷
500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5質量(g)294材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
アズワン真空断熱容器
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
パール金属ビタースイート コンビニカップL
材質ステンレス鋼(18-8) 外面:焼付け塗装容量(mL)370直径(Φmm)85高さ(mm)105質量(g)173底径(Φmm)底外径:630
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス特性丸洗い可能保冷効力(℃)(1時間)8以下
真空二重構造でペットボトルの冷たさ・温かさが長持ち。500~600mlのペットボトルに対応。
サイズアジャストするジャバラ構造で背の低いペットボトルにも対応。
持ち運びに便利な持ち手付き。
適合【ペットボトル】径66~73mm、高さ173~233mm(容量500~600ml)程度の円筒状ペットボトル質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(持ち手・ジャバラを含まず)103×87×167
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL)300容量(L)0.3仕様液体窒素使用可材質ステンレス鋼質量(kg)0.3外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
材質ステンレス鋼色ステンレス保冷効力(℃)7以下(1時間)
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付適合車種DC12V マイナスアース車ケーブル長(m)1定格入力DC12V使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)36コネクタ仕様シガープラグ定格入力電圧(V)DC12セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm。。●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃。。●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
普段使いに最適なマグカップ
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き
割れないから安心
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン本体質量(g)200保冷効力(℃)8以下(1時間)
CAPTAIN STAGHD缶ホルダー350
真空二重構造で缶のまま冷たさ長持ち。外からの温度の影響を受けにくい。300・500ml缶対応。
外径×高さH(Φmm×mm)78×122適合サイズ350mL缶
パール金属クールストレージ 缶ホルダー350
350ml缶がそのまま入る。気温の高い野外でもしっかり保冷。ステンレス真空二重構造。ホルダーを外せば保冷・保温コップとして使用できます。
容量(mL)350外径×高さH(Φmm×mm)75×115質量(g)171耐熱温度(℃)底キャップ・すべり止めリング:180
CAPTAIN STAG抗菌ペットボトル用クーラー〈保冷剤付〉2.0L
材質本体:ポリプロピレン、断熱材:発泡スチロール、保冷剤:パック外装ポリエチレン、内容物水・増粘剤寸法(mm)(約)幅205×奥行135×高さ370質量(g)約720