- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 保護マットのおすすめ人気ランキング
保護マットのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新1,601件の「保護マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「養生マット」、「安全マット」、「床保護マット」などの商品も取り扱っております。
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)
約5
材質
ポリエステル
色
(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)
対応
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
-10~80
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
9
サイズ
大
長さ(mm)
1800
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
転倒保護マットやカウンター用マットとしても効果を発揮します。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.010041)。
用途長時間の立作業。
病院や介護施設のベッドサイド用マット。
材質
表面・裏面:発泡塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
9
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。
芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。
気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。
また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。
表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。
上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。
用途精密機器の輸送に。
材質
(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
50
色
ブルー
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質
軟質塩化ビニール
色
緑
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
915
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
5
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
2000
材質
塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~60
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
加工
両面エンボス
材質
PVC
厚さ(mm)
15
色
ブラック
耐熱温度(℃)
60
表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。
裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造。
寸法(mm)
900×900
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.9
材質
420ナイロン
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに
幅(mm)
600
厚さ(mm)
9
養生パッド裏面にストップ効果の優れた生地を使用。パッドが滑らず安全に作業することができます。
表生地、裏生地に丈夫な生地を厳選しており中綿も保護力に優れた反毛わた、一定の厚みがあり、養生に最適です。
※洗濯はできません。
材質
中綿/フェルト状反毛わた、裏生地/塩ビストップシート
幅(mm)
1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
※洗濯はできません。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。
厚さ(mm)
約6
材質(中綿)
ポリエステル・再生綿
生地
ポリエステル
耐候性に強いスポンジゴム製で、衝撃をしっかり吸収。L型養生材と違い、取付面の形状を選びません。縦・横とも家庭用のハサミで簡単にカット出来ます。
付属の両面テープで簡単に貼り付けられます。
用途駐車場・倉庫・工場・保育園・幼稚園・老人ホーム等の壁のコーナーに最適、室内用としても使用可能です。
材質
EPDMスポンジ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
110
中身にフェルトを使わないので、パットを容易に折り曲げて使用することができます。
色
紺色
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
20
材質(中綿)
再生綿
縦横に細かいスリットが入っているので対象物に合わせ簡単に取り付けることができます。
用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに
質量(kg)
2
材質
発泡ポリエチレン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
9
色
黄
床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。
耐水素材&耐熱仕様。
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。
表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。
ダイニングチェアの下にも使用可能。
ハサミでお好きなサイズにカット可能。
用途保護マットとして
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
130×160×0.2
質量(kg)
3.8
材質
PVC
形状
マット