保護具表示のおすすめ人気ランキング

2026/02/19更新
200件の「保護具表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JIS規格ステッカー」、「保護具標識」、「保護メガネ 標識」などの商品も取り扱っております。
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に。 トラスコ品番 399-1926 材質 PVCステッカー 取付 ステッカー 質量(g) 23 縦(mm) 150 横(mm) 100 表示内容 保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
1組(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

日本緑十字社サイン標識
材質 硬質エンビ 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 450×300 質量(g) 190
1枚
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

文字内容 保護具着用 材質 アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm) 仕様 非粘着 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 200×450
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

グリーンクロスマンガ標識 GEM
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途コロナ対策、感染症対策品として 材質 PP 厚さ(mm) 1 質量(g) 162 縦(mm) 600 横(mm) 300
1枚
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:手袋着用●入数:1枚 アズワン品番 65-2303-03
1枚
410 税込451
当日出荷

仕様 ●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:ゴーグル着用●入数:1枚 アズワン品番 65-2303-06
1枚
410 税込451
当日出荷

材質 オレフィンステッカー 仕様 裏面離けい紙付 寸法(mm) 200×120 質量(g) 70 取付方式 ステッカー
1パック(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1枚
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



仕様 ●サイズ:150×100mm●材質:PVCステッカー●表示内容:マスク着用●入数:1枚 アズワン品番 65-2303-05
1枚
410 税込451
当日出荷

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。 材質 本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ) 幅(mm) 90 高さ(mm) 90 質量(g) 1300 寸法 標識部(mm):600×450×0.35厚 取付方式 単管クランプ固定 パイプ径(Φmm) 42.7、48.6 横(mm) 630
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 文字内容 保護具の着用。紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員 材質 (ラミネート)PET16μ(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用温度範囲(℃) -40~100 基材 PET50μ(UL合格品) 融点(℃) 263 RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(6枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式 マグネット 材質 マグネット 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 400 寸法(幅W×高さH)(mm) 225×300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容 保護具の着用。紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員 仕様 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質 基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式 ラベルシール 使用可能温度範囲 -40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1シート(10枚)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:保護具着用管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番 65-2305-39
1枚
610 税込671
当日出荷