備長炭電池セットのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
74件の「備長炭電池セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「微生物燃料電池」、「備長炭」、「理科 実験 キット」などの商品も取り扱っております。
備長炭電池セット アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング1位
アーテック[学校教材・教育玩具]備長炭電池セット
備長炭電池の実験ができるセットです。原理:備長炭に巻いたアルミ箔が溶ける時に放出する電子を利用した電池です。 食塩水・オキシドールを準備すれば電池ができます。(食塩水のみでも製作は可能です。)。材質:紙,AS,PVC,アルミ,ガラス,銅,炭。サイズ:備長炭サイズ:Φ20~30mm、長さ100~150mm。セット内容:備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル(250×500mm)×1、豆電球(2.2V0.11A)×1、ソケット×1
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容備長炭×1、ビニール導線(1m)×1、キッチンペーパー×3、アルミホイル25×50cm×1、豆電球(2.2V 0.11A)×1、ソケット×1材質紙、AS,PVC、アルミ、ガラス、銅、炭寸法(mm)備長炭サイズ:Φ20~30、長さ100~150科目理科
1個
446税込491
当日出荷

電子オルゴール(液体電池体験用) アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング2位
ボルタ電池や手回し発電機などの電気実験に適した電子オルゴールです。曲名/ハッピーバースデー、動作電圧1.3~3.5V、消費電力400mA。材質:材質記述なし。サイズ:80×30×3mm(リード線含まず)。セット内容:ハッピーバースデー
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。仕様曲名/ハッピーバースデー寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)使用電圧(V)1.3~3.5消費電流40μA
1個
264税込290
当日出荷

備長炭 ケニスランキング3位
備長炭電池を作るのに適した高密度で大型の備長炭を厳選しました。
寸法(cm)3~5Φ×約24
1組(5本)
2,798税込3,078
当日出荷

電子オルゴール アーテック[学校教材・教育玩具]ランキング4位
アーテック[学校教材・教育玩具]電子オルゴール
材質:紙,ABS。サイズ:75×35×4mm、導線108mm
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質紙、ABS寸法(mm)75×35×4、導線:108質量(g)4.8
1個
337税込371
当日出荷

備長炭 CAPTAIN STAGランキング5位
1箱(1kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

実験のために厳選された備長炭を電極(+)にした空気電池の実験キットです。 備長炭の上に食塩水で湿らせたペーパータオルを巻き、ペーパータオルの上にアルミホイルを巻き付けます。 リード線を備長炭とアルミホイルに接続させると、モーター(プロペラ)が回転します。
セット内容備長炭約150mm 1本 保証付き(特選品)・アルミホイル 1巻・ミノムシリード線 赤黒各1本・ペーパータオル 1巻・塩化ナトリウム
1個
3,900税込4,290
4日以内出荷

ワークショップ進行マニュアル付きペットボトルを利用して風力発電機をつくろう。ワークショップで大人気の「風力発電工作キット」に、ワークショップ進行マニュアルが付きました風力発電の仕組みを楽しく学べる工作キットです。ペットボトルを利用して、自分だけの風力発電機がつくれます。軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP、鉄、紙。サイズ:発電用モーター:約Φ24×40mm、ペットボトル取付けキャップ:約Φ31×40mm / 約Φ31×23mm、軸:約Φ1×60mm、本体カバー:約Φ30×55mm、LED:Φ5×37mm。セット内容:風力発電工作キット(発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、軸×1、本体カバー×1、LED×1)×10、マニュアル(解説)×1
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
1個
682税込750
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]モーター
光電池対応特別仕様のモーターです。リード線ハンダ付済みピニオンギア付。リード線:ハンダ付済み(青、赤約230mm長 単線、スズめっき銅線)、ピニオンギア付(m0.5、歯数8)使用電圧1.5~3.0V、消費電流0.18A(無負荷時)、モーター番号130、回転数12500rpm。材質:鉄,銅線。サイズ:38×20×15mm
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)38×20×15内容電気の働き使用電圧(V)1.5~5.0消費電流(A)0.18(無負荷時)回転数12500科目理科準拠理科小学校4年
1個
191税込210
当日出荷

低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧1.2~3.6V消費電流150~300μA寸法(mm)38×62
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(245本)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レモンなどの果物や野菜に電極を差し込むだけで、音を奏でたり、プロペラを回すことができる電池セットです。
セット内容台付モーター(微電流型)×1、プロペラ×1、電子オルゴール×1、みの虫リード線(赤・黒)×2電極ホルダー付電極(銅/亜鉛)×2
1セット
7,498税込8,248
当日出荷


「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329税込1,462
当日出荷

微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)寸法(mm)Φ90×110
1個
10,980税込12,078
当日出荷

4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
1個
399税込439
当日出荷

出力12Vタイプの手回し発電機用電子オルゴールです。 ●手回し発電機で動作させても破損し難い、保護回路入です。
セット内容電子オルゴール(保護回路入)×1、収納ケース×1(曲は指定できません。)
1個
1,198税込1,318
翌日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ダンボールクーラー工作キット
凍らせたぺ十ボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る。凍らせたぺットボトルで、ホンモノみたいに冷たい風が出る。材質:紙,鉄。サイズ:組立時:120×110×90mm。セット内容:モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容モーター×1、輪ゴム×1、プロペラ固定パーツ×1、トレイ×1、電池ボックス×1、台紙セット×1材質紙、鉄寸法(mm)完成サイズ:200×120×110包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
800税込880
当日出荷

低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
1個
980税込1,078
当日出荷

身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。
セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)ケース寸法(mm)69×47×19
1組(30枚)
2,998税込3,298
当日出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。太陽電池:1V 100mA。材質:ABS。サイズ:組立時:74×30×36mm。セット内容:パーツセット(シャーシ、後輪取り付け部品、太陽電池取り付け板、ピニオンギヤ、車輪×4)×1、透明カバー×1、太陽電池(1V 100mA)×1、マイクロモーター×1、シャフト×2、金具×4
用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ABS寸法(mm)74×30×36電池1V、100mA準拠理科小学校4年
1個
800税込880
当日出荷