- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- 充電器uc12seのおすすめ人気ランキング
充電器uc12seのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新93件の「充電器uc12se」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバ 充電器」、「エンジンブロアー」、「日立工機 充電器」などの商品も取り扱っております。
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
単相交流100
充電時間(分)
約50(2.0Ah)
トラスコ品番
773-1990
質量(kg)
0.35
使用温度範囲(℃)
0~40
電圧(V)
7.2(充電可能電池)
コード長さ(m)
1.0(2心)
充電時間(分)
約30
適合バッテリー
BCL715
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超長寿命
電池寿命までのトータル作業量、約3倍!
電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合)
こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。
冷却対応
適合
インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)
バッテリー
スーパー水素
充電時間(分)
UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27
アズワン品番
64-7055-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
充電時間が速い
最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!
バッテリー
リチウムイオン
アズワン品番
65-0294-68
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
冷却対応
適合
ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)。インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)。タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)。作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
トラスコ品番
377-9815
バッテリー
ニッケル水素
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軽量!自然放電が少なく長期保存に強い!
端子部のカバーが自動で閉じる安心設計で、不用意な短絡を防止!
質量(g)
75
バッテリー
リチウムイオン電池
充電時間(分)
約30[UC3SFL使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
42×44×78
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)
1.3
機械寸法(mm)
全長166×高さ227×センタハイト28
蓄電池形名
BSL1420
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
3重の充電停止機能採用
低用量電池におすすめなシンプルモデル
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
単相交流100
適合バッテリー
リチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
12Vニカド電池用の充電器です。サイズ:幅140×高さ60×奥行90mm。質量:379g。材質:PC。原産国:中国
用途12Vニカド電池の充電
入力電圧(V)
単相交流 100
入力周波数(Hz)
50-60
充電入力容量(VA)
45
出力電圧(V)
7.2
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
2.4
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
約30(BL0715を充電した場合)
充電入力容量(VA)
45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに
蓄電池容量(Ah)
2
充電時間(分)
約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)
14.4
回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~450/高速:0~1250
最大締付トルク(N・m)
低速:47/高速:25
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
穴あけ能力(mm) 木工
30
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ
13
質量(kg)
1.6
蓄電池形名
BSL1420
機械寸法(mm)
全長213×高さ221×全幅81
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
12
サービス分類
リサイクル・リビルト
1台
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)
0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工
5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×38
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
3.6
蓄電池形名
EBM 315
充電器形名
UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)
約30
LED
白色LED
クラッチトルク(N・m)
0.3~2.9(21段)
BSL1460は電池2年保証付き
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
10.8
出力電流(A)
5
入力周波数(Hz)
50/60
充電時間(分)
22(BL1015)、60(BL1040B)
充電入力容量(VA)
80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷