充電式カンナのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
91件の「充電式カンナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木を削る」、「万能機」、「電動カンナ 小型」などの商品も取り扱っております。
構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 最大切削深さ(mm) 2 最大切削幅(mm) 82 回転数(min-1[r.p.m]) 14000 バッテリー リチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号 441 全長(mm) 333 仕様 ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別 替刃式 作業量(目安) 米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m。(1充電当たり) 質量(kg) 3.3(バッテリー含) 電圧(V) 18 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルモーターで高速切削 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm) 332 幅(mm) 166 高さ(mm) 160 質量(kg) 3.4(BSL36A18装着時) 砥石軸(mm) - 適合バッテリー 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 回転数(min-1[r.p.m]) 16000 最大切削幅(mm) 82 バッテリー リチウムイオン 能力(mm) (切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9 蓄電池形名 BSL1860、BSL1840 アズワン品番 65-2064-87
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 最大切削深さ(mm) 1.6 最大切削幅(mm) 82 回転数(min-1[r.p.m]) 13000 バッテリー リチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号 441 全長(mm) 329 仕様 ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別 替刃式 作業量(目安) 米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m。(1充電当たり) 質量(kg) 3.2(バッテリー含)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高トルクタイプ ブラシレスモーター採用
質量(kg) 3.6 電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最大切削深さ(mm) 3 最大切削幅(mm) 82 電源電圧(V) 18
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m]) 17000 最大切削深さ(mm) 2.5 最大切削幅(mm) 82 電源(V) 単相100 電流(A) 6.1 消費電力(W) 580 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 285 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg) 2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルモーターで高速切削
長さ(mm) 326 幅(mm) 166 高さ(mm) 160 質量(kg) 3.2(BSL1460装着時) 砥石軸(mm) - 適合バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) 回転数(min-1[r.p.m]) 16000 最大切削幅(mm) 82 バッテリー リチウムイオン 能力(mm) (切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9 蓄電池形名 BSL1440
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ 最大切削深さ(mm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 16000 電源(V) 単相 100 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 付属品 82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1 質量(kg) 2.3 材質 ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC 電流(A) 4.7 型番 ML-83S 電源(単相/V) 100 電源タイプ AC電源式 回転数(min-1[回/分]) 16000
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)かんな
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm) 0~2.6 最大切削幅(mm) 82 回転数(min-1[r.p.m]) 17000 電源(V) 単相100 電流(A) 6.3 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 2.5 付属品 研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具 トラスコ品番 433-0978
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm) (材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7 最大切削幅(mm) 303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m]) 8000 電流(A) 12 切削材高さ(mm) 最大:115(3寸8分)。最小:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 595×660×480 質量(kg) 34.5
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。 回転数(min-1[r.p.m]) 16000 電源(V) 単相100 付属品 替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)かんな
深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
最大切削深さ(mm) 0~2.6 最大切削幅(mm) 82 回転数(min-1[r.p.m]) 17000 電源(V) 単相100 電流(A) 6.3 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 2.5 付属品 替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ アズワン品番 64-7056-57
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah) 6.0 回転数(min-1[r.p.m]) 10000~30000 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm) 134 幅(mm) 90 質量(kg) 1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm) 226 電圧(V) 18 チャック孔径(Φmm) 6、8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスカンナ
切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。
用途木材の切削
1台ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断 質量(kg) 27 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 コード長さ(m) 5 最大切削深さ(mm) (150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1 最大切削幅(mm) 304
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
用途木材のカンナがけ作業に。 質量(kg) 2.3 消費電力(W) 400 回転数(min-1[r.p.m]) 約16000 ブレード 2枚刃 深さ調整 6段階 ブレード幅(mm) 60 切削深さ(mm) 0~1.5
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


1パック(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V) 単相交流100 消費電力(W) 1470 電流(A) 15 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 質量(kg) 16.5 周波数(Hz) 50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm) テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 機体:720×470×640 絶縁方式 二重絶縁方式 定格使用時間(分) 30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷