- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 充電式グリスガンのおすすめ人気ランキング
充電式グリスガンのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新86件の「充電式グリスガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動グリスガンマキタ」、「電動グリスポンプ」、「電動 グリスガン」などの商品も取り扱っております。
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
色黒/緑動作方式充電式付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース質量(kg)2.8電圧(V)DC18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)69最大吐出量(g/min)72電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh危険物の類別非危険物使用充電器UBC-1803L
1台
¥43,980税込¥48,378
当日出荷
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)6電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145内径(mm)バレル:61グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式)EG400B2
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホーストラスコ品番152-0757全長(mm)379容量(mL)400質量(g)4動作方式充電式接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5バッテリーE1040B充電器形名E-400B2用充電器充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)吐出量(mL/min)96ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)最大圧力(MPa)40アズワン品番64-9537-94危険物の類別非危険物
1本
¥74,980税込¥82,478
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。付属品キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタトラスコ品番773-7068質量(kg)3.5容量(mL)400、(カートリッジ)400タイプ472電源充電式容量(g)400動作方式リチウムイオンバッテリー接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)63入力電圧(V)DC18ノズル長(mm)750最大吐出圧力(MPa)40充電時間(分)60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)吐出量(mL/min)75最大圧力(MPa)40充填方法カートリッジグリース(ジャバラ式)適合グリースカートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2危険物の類別非危険物
1セット
¥52,980税込¥58,278
当日出荷
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。
お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!付属品ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC質量(kg)1.23材質(本体)アルミニウム使用圧力(MPa)約27最高使用圧力(MPa)約55容量(g)400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×89×168危険物の類別非危険物六角軸対辺(mm)6.35取扱説明書(12.8MB)
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
動作方式充電式付属品リチウムイオンバッテリー1個エスコ品番EA991-14質量(kg)3.63(バッテリー含む)危険物の類別非危険物
1個
¥54,000税込¥59,400
当日出荷
KWK充電式グリスガン
手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。
リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。
400gカートリッジ専用です。
充電時間:約70分
1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
用途手差し給脂全般トラスコ品番208-3383セット内容ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト全長(mm)365質量(kg)2.3容量(mL)400油槽径(Φmm)65吐出量(mL/min)78危険物の類別非危険物
1台
¥52,980税込¥58,278
当日出荷
ヤマダコーポレーション電動式グリスガン
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホーストラスコ品番159-4248全長(mm)379接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
1台
¥86,980税込¥95,678
当日出荷
ヤマダコーポレーション電動式グリースガン
家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。
農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。
高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式付属品ロックカプラー付1000mmホース質量(kg)3.8定格電圧(V)AC-100容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)接続ねじノズル:Rc1/8吐出量92g/min電源コード(m)2最大吐出圧力(MPa)40アズワン品番64-8499-95危険物の類別非危険物
1台
¥63,980税込¥70,378
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)押出速度(mm/秒)0~28押出力(N)5000(最大)危険物の類別非危険物
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズルトラスコ品番416-3079全長(mm)387質量(kg)1.8接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)56.4ノズル長(mm)1701回の吐出量(mL)0.5最大圧力(MPa)54適合グリースちょう度No.1、No.2危険物の類別非危険物最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
仕様ヤマダ GLC-70トラスコ品番854-9168材質スチール長さ(mm)89.6接続口径Rc1/8質量(g)100先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
1個
¥6,498税込¥7,148
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
ヤマダコーポレーション電動式グリースルブリケータ
工場内でエア・ソースがない場所で、工作機械等あらゆる機械のグリス給油が手軽にできます。
取り扱いは簡単で、吐出圧力も高く、メンテナンス作業に最適なグリスルブリケーターです。
適合(グリス調度)#00~#2までトラスコ品番166-0314質量(kg)13電源単相100V消費電力200W最大吐出圧力(MPa)28高さH×直径(mm×Φmm)600×390吐出量(mL/min)120危険物の類別非危険物
1台
¥399,800税込¥439,780
5日以内出荷
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式仕様R1/8(ノズル接続ねじ)トラスコ品番328-5758全長(mm)416質量(kg)1.9容量(mL)400形式エア式油槽径(Φmm)62.6使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8吐出量(mL/min)210最大圧力(MPa)24適合グリースちょう度No.0、No.1危険物の類別非危険物
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。
電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能!
本体重量2.86kgと非常に軽量です!
ワークライトによって暗い場所での作業が楽にこなせます。
パワフルなリチウム12Vモーター遊星ギヤドライブによる高吐出圧力!
1600Jリジットタイプは棒状の真っすぐなノズルな為、片手で操作が可能になります。
用途建築現場、高所等のグリスアップに最適です。付属品1600J用充電器(1870)、リチウムバッテリー(1261)、ステップアップトランス(TYT-60)容量(mL)400電源(V)12動作方式電動式本体質量(kg)2.86吐出圧力(MPa)55.1バッテリー容量(Ah)1.5最大吐出量(g/min)76.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本
¥77,980税込¥85,778
4日以内出荷
ヤマダコーポレーション電動式グリースガン(充電式/充電器・バッテリー無)
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397全長(mm)379種類本体のみ接続ねじノズル:Rc1/8油槽径(Φmm)60.5充電時間約60分吐出量(mL/min)51最大圧力(MPa)40容量(cc)420危険物の類別非危険物
1台
¥72,980税込¥80,278
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物