充電式ストレートシャーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
82件の「充電式ストレートシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板 切る 工具」、「ステンレス薄板切断」、「シャー カッター」などの商品も取り扱っております。
充電式ストレートシャー マキタランキング1位
邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4300バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118最小切断半径(mm)250
1台
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コードレスハイカッタS-14A Max1.2mm サンワ(電動工具)ランキング2位
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6627切断能力(mm)ステンレス1
1個
159,800税込175,780
翌々日出荷

コードレスシャー HiKOKI(ハイコーキ)ランキング3位
HiKOKI(ハイコーキ)コードレスシャー
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金や皮革の切断作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス板1.2最小切断半径(mm)25
1台
37,980税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1.6ミリストレートシャー マキタランキング4位
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])4500最小切断半径(mm)250電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)9.5全長(mm)362仕様二重絶縁付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)1.4
1台
29,980税込32,978
当日出荷

シャー マキタランキング5位
マキタシャー
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミ板2.5ストローク数(min-1[回/分])4000最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)運転音(dB)79電源(V)単相100電流(A)4消費電力(W)380コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461振動3軸合成値(m/s2)7全長(mm)255寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146付属品六角棒レンチ、レンチホルダ質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980税込28,578
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マキタシャー
パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板4.0ストローク数(min-1[回/分])1600最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322振動3軸合成値(m/s2)17.0全長(mm)213付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ質量(kg)3.4
1台
32,980税込36,278
当日出荷

サンワ(電動工具)ハイカッタ S-1SP2
ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)ステンレス1切断能力(mm)アルミニウム1.5最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R電圧(V)100 50/60 Hz定格電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2.4切り幅(mm)0切断速度(m/分)7.5仕様スピードコントロール付質量(kg)2トラスコ品番309-0124
1台
87,980税込96,778
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスシェア
軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。
用途薄い金属の切断作業バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)切断能力(mm)軟鋼板1.3切断能力(mm)ステンレス0.6切断能力(mm)アルミニウム2.2質量(kg)1.4振動3軸合成値(m/s2)3.5トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70回転数(min-1[回/分])3600
1台
74,980税込82,478
当日出荷

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])1900切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5
1台
35,980税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンワ(電動工具)エースカッター
・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4
1個
89,980税込98,978
当日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251質量(kg)1.18穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980税込20,878
当日出荷

マキタニブラ
パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5切断能力(mm)軟鋼板3.2切断能力(mm)アルミ板3.5ストローク数(min-1[回/分])1300最小切断半径(mm)120(内)、128(外)電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)225付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)質量(kg)3.4
1台
39,980税込43,978
当日出荷

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷

バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切断速度(m/分)5.2切断幅(mm)0質量(kg)2.3トラスコ品番816-6628切断能力(mm)ステンレス1
1個
129,800税込142,780
翌々日出荷

マキタニブラ
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2.5ストローク数(min-1[回/分])2200最小切断半径(mm)内:45 外:50電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)260高さ(mm)177仕様二重絶縁付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32質量(kg)1.6
1台
32,980税込36,278
当日出荷

柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。
用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
1台ほか
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105刃物内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)21.5回転数(min-1[r.p.m])9000電源(V)単相100電流(A)7.4消費電力(W)720コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)295仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付質量(kg)1.8
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷

HiKOKI(ハイコーキ)コードレスシャー
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途板金、皮革の切断質量(kg)1.8(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時)切断能力(mm)軟鋼板1.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)ステンレス板1.2充電時間(分)約60無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800)最小切断半径(mm)25関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
1台
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)