- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 芝刈機
- 充電式芝刈機のおすすめ人気ランキング
充電式芝刈機のおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新90件の「充電式芝刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝刈 機 マキタ」、「電動芝刈機」、「コンパクト 草刈り機」などの商品も取り扱っております。
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き回転数(min-1[r.p.m])4300電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
¥42,980税込¥47,278
4日以内出荷
マキタ160ミリ充電式芝刈機
「世界初」タテ型充電式芝刈機
コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り
作業性の良い集草ボックス
工具レスダストカバー
壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg)5.8(バテッリ含)容量(L)集草ボックス:8.4電源(V)直流18刈込み幅(mm)160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6騒音値(dB)76刈込み高さ(mm)(目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階連続使用時間(分)約19(1充電あたり/目安)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)178×346×751~1046回転数(min-1[回/分])1600関連資料(1.7MB)面積(m2)90(~27坪)
マキタ530mm 充電式芝刈機
広範囲をパワフルに芝刈り
自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
¥119,800税込¥131,780
6日以内出荷
パワフル&コンパクト
一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応
「コンパクト」な充電式芝刈機登場
使い勝手&取り回し性向上
ワンタッチ固定&解除
レバー式ハンドル固定
収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品マルチングプラグ、メガネレンチ連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm)410刈込み高さ(mm)25-75乾燥質量(kg)23.2集草容量(L)(カゴ)50
1台
¥55,980税込¥61,578
4日以内出荷
マキタ460ミリ充電式芝刈機
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)460刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)関連資料(3.9MB)面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
¥119,800税込¥131,780
3日以内出荷
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)745質量(kg)10.2消費電力(W)650刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
1台
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
マキタ530ミリ充電式芝刈機
自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)関連資料(3.9MB)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)色ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210取扱説明書(3.02MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
¥22,880税込¥25,168
4日以内出荷
●低騒音設計ながら美しい仕上がりと切れ味を実現した回転数制御機能を搭載した刈込幅230mmの電子芝刈機です
●固定刃は切れ味抜群の2面研磨刃です
●簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付きです
●日本芝や西洋芝など芝の種類に合わせて刈込み高さを5~50mmの範囲で調節できます(19段階調整)
●水平リフトアップ機構搭載です
●刈り込み中は芝の抵抗があってもリール刃の回転数を一定に保って刈りムラを防いでキレイに仕上がります
用途芝の刈込み・サッチ取り・根切り(サッチ取り・根切りは別販売品が必要です)刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)約10~55(8段階)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])7000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時質量(kg)8.2(バッテリー含む/集草かご含まず)付属品六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン連続使用時間(分)約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
¥27,980税込¥30,778
7日以内出荷
パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W)650刈込み高さ(mm)5~55(11段階)刈込み幅(mm)230全長(mm)745質量(kg)9.3適合面積(m2)~108(32坪)
1台
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷
GARDENA(ガルデナ)充電式 手押し芝刈り機 PowerMax 14621-56
高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適。芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス質量(kg)8.4刈り幅(mm)320刈込み高さ(mm)10段階(20~60)適合面積(m2)芝生:200保証期間最大3年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
1台
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷